こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
用途DIY塗装
セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ
質量(kg)1.2
容量(mL)600
消費電力(W)240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(3.66MB)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応!
【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。
【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。
だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。
スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。
吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL)
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
質量(kg)1.9
タイプHVLP
電源(V)100
消費電力(W)475
気圧(hPa)エアー圧力:150
騒音レベル(dB(A))74
最大風量(L/min)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
仕様モータートルク:3Nm
セット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書
寸法(mm)160×160×60
質量(g)300
定格電圧(V)3.6
モーター回転数(min-1[r.p.m])220
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1300
使用時間(時間)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。
消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670
速度(充填)1分40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
関連キーワード