カテゴリ

  • 作業工具(314)
    • その他作業工具(202)
    • 大工道具(18)
  • 卓上消耗品(468)
    • ラップ・消耗品・食品包材(417)
  • 整備工具・収納(65)
    • 整備補助用品(48)
  • 測定用品(307)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(33)
  • 厨房用品(127)
    • キッチン・調理用品(98)
  • 電動工具(21)
    • 電動工具 本体(7)
  • 空圧工具(28)
    • はくり工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
    • バイクメンテナンスツール(3)
  • 切削工具(77)
    • ドリル(7)
  • 電気材料(927)
  • 制御機器(746)
  • 店舗什器・備品(401)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
  • 学童・教育用品(239)
  • 保管用品(236)
  • 船舶用品・漁業資材(225)
  • オフィス家具(191)
  • メカニカル部品(190)
  • 物流用品(143)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 事務用品(121)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • バイク部品(92)
  • 自動車純正部品(84)
  • 家電(78)
  • 建築金物(76)
  • 縫製用品(76)
  • 防犯用品(70)
  • 機構部品(69)
  • トラック純正部品(69)
  • カー用品(62)
  • 介護用品(52)
  • 日用品(48)
  • 空調・電設資材(47)
  • 自転車部品(40)
  • 医療(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 農業・園芸資材(39)
  • ヘルスケア(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 農具(37)
  • 作業服(36)
  • 手袋(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 安全保護具(23)
  • 照明(20)
  • 清掃用品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 食品・飲料(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 研磨材(12)
  • 安全用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 防災用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピック」の検索結果

7,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックピック セット モノタロウフックピック セットモノタロウ(418件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ステンレスピック SK11ステンレスピックSK11(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
クリアピック トルネクリアピックトルネ(3件のレビュー)
199税込219
1パック(100本)
当日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)65(1本あたり)質量(g)約25入数(個)100
ピックツール モノタロウピックツールモノタロウ(75件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
ピックツールセット SSPOWERピックツールセットSSPOWER(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に全長(mm)約155形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)3質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
クリスタルピック 二ノ宮クリスタルクリスタルピック二ノ宮クリスタル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリスチレン全長(mm)115TKG品番9-1914-1601TKG品番(2017)6-1716-1601
Oリングピックセット DAYTONA(デイトナ)OリングピックセットDAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
ピックツール SSPOWERピックツールSSPOWER(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
オーリング シールピックツール セット モノタロウオーリング シールピックツール セットモノタロウ(47件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4本)
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なしモノタロウ(250件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等化学物質安全性参考資料(0.3MB)
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(109件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
スティックのり ピットハイパワー トンボ鉛筆スティックのり ピットハイパワートンボ鉛筆(95件のレビュー)
99税込109
1個(10g)ほか
当日出荷
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンエコマーク認定認定タイプ速乾、強力エコマーク認定番号17 112 004
フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨフラットファイル(PP・3冊入り)コクヨ(20件のレビュー)
649税込714
1パック(3冊)
当日出荷
軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック
用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い背幅(mm)20材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDSフリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
エルモ救急バン 徳用 日進医療器エルモ救急バン 徳用日進医療器(63件のレビュー)
219税込241
1箱(48枚)ほか
当日出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系
ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー)南村製作所(79件のレビュー)
889税込978
1双ほか
当日出荷
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
AGイオン+ORオイル トイレクリーナー THTAGイオン+ORオイル トイレクリーナーTHT(8件のレビュー)
219税込241
1セット(30枚×2パック)
当日出荷
Agイオンとオレンジオイルを配合。Wパワーで強力除菌、さわやか消臭のトイレクリーナーです。 かんたんにお掃除ができて、便器から床までピッカピカ。雑菌やカビを衛生的に落とします。 詰め替え不要の便利な蓋付きパックです。ふんわり厚手タイプです。
使用場所トイレタイプ厚手アズワン品番64-5102-86
スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆スティック糊 消えいろピットトンボ鉛筆(75件のレビュー)
85税込94
1本(5g)ほか
当日出荷
ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
メタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅66cm×奥行36cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。付属品アジャスター奥行(mm)360間口(mm)660耐荷重(kg/段)250耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25色(本体)シルバー関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)棚板内寸・間口(mm)58.8棚板内寸・奥行(mm)28.8
スティック糊ピットハイパワーN3Pパック トンボ鉛筆スティック糊ピットハイパワーN3Pパックトンボ鉛筆(2件のレビュー)
569税込626
1パック(22g×3本)
当日出荷
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。エコマーク認定認定のり径(mm)21外径(Φ)×全長(mm)25×100エコマーク認定番号17 112 004
ピッタリ背抜き SHOWA(ショーワグローブ)ピッタリ背抜きSHOWA(ショーワグローブ)(26件のレビュー)
378税込416
1双ほか
当日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
コンベックス スマートギア シンワ測定コンベックス スマートギアシンワ測定(25件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(テープ端部)スチール材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂仕様ストラップ付爪部ノーマル爪
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(11件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
ピックアップツール 強力タイプ モノタロウピックアップツール 強力タイプモノタロウ(17件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピックアップツール モノタロウピックアップツールモノタロウ(23件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプモノタロウ(22件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
キッチンパック 宇部フィルムキッチンパック宇部フィルム(5件のレビュー)
169税込186
1個(30枚)ほか
当日出荷
取り出しやすいピックアップ方式のボックスで、食品の保存・冷凍に便利なポリエチレン製の袋です。
材質ポリエチレン半透明厚さ(μm)10
ステンレスピック SK11ステンレスピックSK11(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
キングファイル G (片開き タテ型) キングジムキングファイル G (片開き タテ型)キングジム(10件のレビュー)
819税込901
1冊
当日出荷
表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
グレー付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開き
超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート)超強力ピックアップツール トルネードPROMOTE(プロモート)(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
オーリングオイルシールピック モノタロウオーリングオイルシールピックモノタロウ(44件のレビュー)
459税込505
1セット(2本)
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
磁石付きマジックハンド TRUSCO磁石付きマジックハンドTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
ハイフレヤープラスピック 日本カーリットハイフレヤープラスピック日本カーリット(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm仕様薬量/約76g種類発炎筒有効期限(年)4発光色赤褐色燃焼時間(分)5
ショベル 携帯用 モノタロウショベル 携帯用モノタロウ(87件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用全長(mm)460(折畳時:192)材質(頭)鉄(50Mn)質量(kg)0.7付属品収納袋板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ頭部長(mm)157頭部幅(mm)112関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980キングジム
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)質量(g)約1260(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)表示15文字×5行、バックライト付き液晶ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101行数印刷:1~14行最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)関連資料(1.75MB)取扱説明書(18.9MB)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
...