こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615
トラスコ品番495-9272
質量(kg)126(電池含む)
寸法A(mm)76
寸法T(mm)14.5
光源1灯
LED(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)600
材質スプリング鋼+鉄
質量(kg)0.74
タイプマグネットなし
シャフト径(Φmm)4.8
シャフト長さ(mm)540
先端径(Φmm)6.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)68
使用範囲(mm)165-855
吸着力(N[kgf])35[3.5]
先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)610
質量(g)約184
吸着力(N[kgf])22(2.2)
材質(クリップ)PP
材質(シャフト)スチール
先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10
爪長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267
全長(mm)615
質量(g)126
電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源白色LED1灯
つかみ寸法最大Φ23mm
光束(Lm)3
保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)720
材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ
質量(kg)1
タイプマグネット付
シャフト径(Φmm)5.8
吸着力(N[kgf])約0.5
シャフト長さ(mm)650
先端径(Φmm)15
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.1
材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)480
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)3.1
シャフト長さ(mm)400
先端径(Φmm)4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。
全長(mm)115
トラスコ品番776-8591
寸法(mm)(最大拡がり)22
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)約620
質量(g)約108
シャフト径(Φmm)約6.8
電源ボタン電池LR44×3個(別売)
吸着力(N)約12
シャフト長さ(mm)約410
先端径(Φmm)約15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
CD/DVD用マルチレンズクリーナー
映像停止や音飛び等のエラーの原因となるピックアップレンズの汚れをクリーニング
レンズにやさしい超極細帯電防止特殊ブラシを採用
マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機 ・CAR DVD・CARナビ
仕様乾式
1個
¥901
税込¥991
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)1
仕様インチ換算表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g
材質(本体)真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)22
伸縮範囲(mm)(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10
先端径(Φmm)4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)4.4
全長(mm)130-640
吸着面寸法(Φmm)7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)アルミ
質量(g)106
電源ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)175~565
寸法(Φ×mm)21×175
照度(Lx)約230(50cm時)
LED寿命(時間)30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます!
レバーを引くと簡単にリリース!
材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス
質量(g)610
磁石保持力4KGS/39N
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。
軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。
フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
仕様爪式
タイプクロータイプ(4本爪)
軸長(mm)600
能力(キャッチ)軽量部品等
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
手の届かない、入らない、使えない所もマグネットでキャッチ!
アンカーコーンの取り除きにも!
全長(mm)145~560
方式マグネット式
吸着能力(g)約450
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
全長(cm)64
吸着力(最大)800
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
仕様4本爪
寸法(mm)930
アズワン品番64-4062-74
1本
¥839
税込¥923
翌々日出荷
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
手元で磁力のオン/オフが可能です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.5
材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄
全長(mm)600
質量(kg)0.84
シャフト径(Φmm)4.8
シャフト長さ(mm)540
先端径(Φmm)11.4
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 先端極細タイプ
モノタロウ
¥739
税込¥813
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。
小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。
ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mm
アズワン品番68-4104-04
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに
材質SUS304
寸法(mm)約128~640
全長(mm)約640
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!。4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!
用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ