シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。
最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。
打撃数(bpm)1250
仕様エア式
トラスコ品番380-9048
全長(mm)465
質量(kg)7.2
径(Φmm)(ストローク)120
空気消費量(m3/min)1
エアー接続口3/4PT
適合ホース内径(Φmm)19
ピストン径(Φmm)35
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
シャンク角
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。
新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250
ストローク(mm)120
全長(mm)480
質量(kg)8.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1
エアーインレット3/4PT
ピストン径(Φmm)35
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
関連資料パーツリスト
1台使用個数1
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234
適合機種TCA-7
全長(mm)450
質量(kg)2.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
寸法W(mm)(カッタ/パット)75
シャンク形状丸
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。
トラスコ品番826-6419
全長(mm)430
空気消費量(m3/min)0.85
ピストン径(Φmm)28.5
打撃数(bpm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク径(Φmm)75
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
打撃数(bpm)1800
ストローク(mm)97
質量(kg)9.3
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.2
ピストン径(Φmm)36
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック
付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番422-7697
全長(mm)390
質量(kg)4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号304
振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20
材質総金属
全長(mm)約300
質量(g)約800
1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
関連資料パーツリスト
1台使用個数1
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
トラスコ品番367-9179
全長(mm)254
シャンク六角
空気消費量(m3/min)0.35
排気方式後方
ホース取付口PT3/8
ピストン径(Φmm)20
打撃数(bpm)3600
ストローク径(Φmm)50
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類ライトピックハンマー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050
仕様ジャンクサイズ/Φ30×88L
トラスコ品番380-9064
ストローク(mm)166
全長(mm)556
質量(kg)21.2
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1.5
エアーインレット(インチ)1
ピストン径(Φmm)40
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400
仕様ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番380-9056
ストローク(mm)130
全長(mm)490
質量(kg)15
ホース内径(Φmm)19(3/4)
空気消費量(m3/min)1.05
エアーインレット(インチ)1
ピストン径(Φmm)35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。
作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1)
K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
回転方向右
ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
仕様ホース接続側ネジ:1"PT●本体側接続ネジ:3/8PT
長さ(m)2
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×21.5
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状丸込
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
打撃数(bpm)3400
ストローク(mm)31
回転数(min-1[r.p.m])420
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
回転方向右
空気消費量(m3/min)0.85
エアーインレット3/8PT
ピストン径(Φmm)38×22
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ