29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質スチール 寸法(mm)400
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

竿受部分が回らない六角ステンレス棒。竿受が手元に反転します。
質量(g)570 対辺(mm)六角ステンレス棒:12 収納時寸法(mm)252×92×70
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 径(mm)9 幅(mm)38 内径(mm)21 材質ステンレス(SUS304) 頭部形状丸型
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質スチール 寸法(mm)600
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*磯竿(上物)・アオリイカ釣の竿掛けに最適。 *竿受け部がTPR付きでキズが付きにくい。 *竿受け部改良で竿の落下防止がさらにUP。 *手のひらサイズで軽量コンパクト130g。 *13mmまでのピトンに取り付け可能。
材質ナイロングラスファイバー 質量(g)130
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジノ独自の超鋼焼き付けコーティングにより、従来のラインコーティングに比べ、大幅に飛距離アップ。 根ズレに強く、ラインの伸びを抑えた専用設計。 操作性に富み、竿への糸がらみが少ない。 今までの石鯛ラインとは違う、根ズレに圧倒的に強い、石鯛師のために生まれた究極の石鯛専用ライン。
長さ(m)600 ひも・糸種類
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

竿が左右にスイング、前後にシャクリ。脱着もワンタッチ機能。船用竿受のベストセラーが磯にも上陸しました。支柱(ハガネ製)は回らない八角形で焼入加工済みです。
付属品細竿径用アダプターセット 寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで 質量(g)1025 対辺(mm)八角(焼入れ加工鋼)棒:13 折りたたみ寸法(mm)288×138×75
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性のあるアピトン材を使用した、鉄シュー・ローラー専用タイプのアルミブリッジです。 フック、のりこみもあらゆる機種に合うようにラインナップしています。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

第一精工磯受太郎
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで 質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110 収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

【積水】竿のズレ、脱落防止に 物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。 2個入り
材質ポリプロピレン 適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
599 税込659
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 適合ロープ径(Φmm)18未満 線径(Φmm)8 口径(Φmm)18 仕様アイ型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<内部イメージ>ピトンの先端にダイレクトに力を伝えるハンマーピトン。磯上での安定感・打ち込みに差がつきます。 <荷掛けパーツ>ハイパワーハンマーピトンⅡ本体にセットされております。
用途ダイレクトに力を加えて確実に磯に食らいつく、ハイパワーハンマーピトン。上物釣りピトンに必要とされる耐久性は実績のあるステンレスSUS304素材を採用。バッカンの幅広ベルトや大型パットも型くずれせず掛けられるスラントフックやEVAグリップなど、細部にこだわった仕様となっています。 仕様荷掛け内径(mm):16 材質SUS304 寸法(mm)790~1150 質量(kg)1.2 頭径(Φmm)ピトン:13 仕舞(cm)790
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

お手持ちのピトンに簡単取付!。すでにピトンをお持ちの方にΦ13~18mmまで取付可能。
質量(g)245(スタンド)、70(クリップ) 耐荷重(kg)(目安)約20まで 収納時寸法(mm)300×66×75(スタンド)、68×55×46(クリップ) 取付幅(mm)クリップ:最大6.5
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

第一精工磯受二郎
13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。
質量(g)170(竿受)、90(ピトン取付用キャップ) 収納時寸法(mm)182×92×60(竿受)、80×30×82(ピトン取付用キャップ)
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

DAIWA(ダイワ)CPエサ箱ホルダー
CPスタンドなどに簡単に取り付け可能なエサ箱ホルダー。CPスタンド、竿掛けのシャフト部、ピトンなどに取り付けが可能。フック付きでタオルやビニール袋などを掛けるのに便利。ロータリーベイトIR/IIR、エサ箱ベイトがセット可能。
寸法(mm)【取付部】4×40×22 取付可能軸径(Φmm)Φ12~17 ねじ穴(Φmm)【木製エサ箱取り付け用】Φ3
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

第一精工イカ受二郎
2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルを防げます。また、鈴の音でアタリを知らせるアタリホルダー内臓。しかも磯ピトンからクーラーまで取付できる一台二役のアオリイカ専用竿受!
質量(g)288(クーラー取付用ベース使用時)、293(ピトン取付用キャップ使用時) 収納時寸法(mm)188×84×95(クーラー取付用ベース使用時)、188×140×95(ピトン取付用キャップ使用時)
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
1枚
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2 材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)52 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600 周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー38cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450
1個
489,800 税込538,780
3日以内出荷

ノーブランドボースンチェア
吊り索にはマニラロープ16mmを使用、背面クロス止め。上部アイとチェアー上部にはマーレン巻止め、チェアーは木製アピトン材を使用、耐久性及び防水性に優れており、両端部はロウ塗り加工(割れ防止)。
用途船舶甲板上のあらゆる作業に対し、座りながら施工できます。 寸法(mm)620×160×30 700H
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)