カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
    • テストポンプ(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
    • 弁/継手/配管/バルブ(2)
  • 防災用品(6)
    • 消防用品(6)
  • 測定用品(7)
    • 汎用圧力計(3)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ピトーキング」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力測定器 ピトーキング PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトーキング PAT.岩崎製作所(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。 専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質本体:樹脂製
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口岩崎製作所
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
圧力測定器 ステンレス製ピトーキング 岩崎製作所圧力測定器 ステンレス製ピトーキング岩崎製作所
44,980税込49,478
1台
当日出荷から29日以内出荷
材質ステンレス製
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式) 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)岩崎製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製形状町野式
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ) 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製適合口径(A)30
ピトーゲージ 1.6MPa 報商製作所ピトーゲージ 1.6MPa報商製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。 手に持った状態で水圧を計測します。 ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。 圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
圧力測定器 ピトーキング用集水器 岩崎製作所圧力測定器 ピトーキング用集水器岩崎製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
こちらの商品はピトーキングの付属品です。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。こちらの集水器は計測中の水を排水溝へ送り出す便利なオプションです。ピトーキング本体に取り付けしますので全サイズ共通となっております。
サイズ全サイズ共通
圧力測定器 ピトー計 PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計 PAT.岩崎製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
ダイアル式 通水制御器具 STバルブ 岩崎製作所ダイアル式 通水制御器具 STバルブ岩崎製作所
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4) 岩崎製作所防水型圧力計 1.6MPa (PT1/4)岩崎製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ピトー計・ピトーキングの・スタンドゲージ・止水圧力測定器・中間圧力測定器用のゲージです取付の際は根本の部分をスパナ等の工具を使い、取り付けることができます。
用途圧力測定器ねじ規格PTインチ表示1/4
ダイアル式 通水制御器具 STバルブ マルチ(2サイズ対応) 岩崎製作所ダイアル式 通水制御器具 STバルブ マルチ(2サイズ対応)岩崎製作所
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました! 段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
中間圧力測定器 岩崎製作所中間圧力測定器岩崎製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ製
黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式) 岩崎製作所黄銅製 噴霧ノズル用 変換アダプター(吐水口ネジ←→町野式)岩崎製作所
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。
材質黄銅製金具町野式
圧力測定器 易操作性1号用圧力測定器 岩崎製作所圧力測定器 易操作性1号用圧力測定器岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
易操作性1号用(30A用)の圧力測定器です。
材質アルミ製適合口径(A)30
止水圧力測定器 メスタイプ 岩崎製作所止水圧力測定器 メスタイプ岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ製形状町野式メス
ピトーゲージ 立売堀製作所ピトーゲージ立売堀製作所
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
2号消火栓用圧力測定器 報商製作所2号消火栓用圧力測定器報商製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ式 通水制御器具 ストップバルブ 岩崎製作所ボールバルブ式 通水制御器具 ストップバルブ岩崎製作所
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
町野式カップリング メスネジ×マチノオス セフティー3町野式カップリング メスネジ×マチノオスセフティー3(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング
簡易ピトー管 山本電機製作所簡易ピトー管山本電機製作所(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカー RタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から4日以内出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
ピッペ ノーブランドピッペノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
下部内径(Φmm)4~10
飾りピトー管 山本電機製作所飾りピトー管山本電機製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
治具本体 PILLAR(旧:日本ピラー工業)治具本体PILLAR(旧:日本ピラー工業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
形状治具本体
EMマイスター用 ゴムピペッター アズワンEMマイスター用 ゴムピペッターアズワン
449税込494
1セット
当日出荷
仕様★対応キャピラリー(mm):外径Φ0.8~2.0(※2-453-01~03はΦ0.8以下ですが使用可能です)アズワン品番2-453-20
ピペッタークランプ Thermo Fisher ScientificピペッタークランプThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
予約販売
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
隙間ゲージ PILLAR(旧:日本ピラー工業)隙間ゲージPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状隙間ゲージ
ピペックス アズワンピペックスアズワン
39,402税込43,342
1個
当日出荷
カラーシリコーン安全ピペッター コクゴカラーシリコーン安全ピペッターコクゴ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリコーン製で、4色揃っています。
容量(mL)50
キングペンドル ストレートタイプ ニッコー機材キングペンドル ストレートタイプニッコー機材
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。防舷材ささえロープなしで船体に密着取付が簡単にできます。全通ステンレス・チェーン使用のため締付が容易です。中空クッションで防舷効果を高めます。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
ホワイト
ピニオン 日東工器ピニオン日東工器
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
適合本体マイトン[MAG-25B]
キングペンドル コーナータイプ ニッコー機材キングペンドル コーナータイプニッコー機材
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。船首・船尾用コーナータイプ。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
ホワイト
パインピラーPW 平野製作所パインピラーPW平野製作所
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ワンタッチタイプ。芯と外皮を同時にカットします。サイズ 内径 (出来上り度) 使用パインの大きさM 85ミリ おもに6ケ玉用L 90ミリ おもに5ケ玉用LL 95ミリ 5ケ玉でも大きめのもの
材質ステンレス
ステンピトン マルシン漁具ステンピトンマルシン漁具
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途ピトン仕様ピトン竿受け部分径(mm):13
パインピラーPS 平野製作所パインピラーPS平野製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
セパレートタイプ。芯と外皮を別々に2回でカットします。サイズ 内径 (出来上り度) 使用パインの大きさM 85ミリ おもに6ケ玉用L 90ミリ おもに5ケ玉用LL 95ミリ 5ケ玉でも大きめのもの
材質ステンレス
ピトー管 A-Gas Japan(旧:FUSO)ピトー管A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
風速の高速域測定に使用
仕様●風速:0~100m/s(ピトー管)アズワン品番67-4753-59
パインピラーPS(セパレートタイプ) 平野製作所パインピラーPS(セパレートタイプ)平野製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
芯と外皮を別々に2回でカットします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
Pyピピリング 1.6シリーズ JACKSONPyピピリング 1.6シリーズJACKSON
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様【Quantity】6寸法(inch)1.6
ピトー管取付フランジセット マノスターピトー管取付フランジセットマノスター
999税込1,099
1セット
16日以内出荷
材質鋼、ニトリルゴム(NBR)品名ピトー管取付フランジセット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら