ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
飛散防止型放水圧力測定器。わずか1Kgの軽量測定器ですが、円筒形状が力を分散させるので、放水中に暴れることはありません。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。「ピトーキング」にはいろんな測定方法があります。通常はホースから直接「ピトーキング」に接続しますが「STバルブ」(別売り)を使用すれば一人測定が可能です。また、「集水器」(別売り)を取り付ければなんと室内での測定もできます。
専用吐水口(別サイズは別売り)を交換するだけで25/30/40/50/65のすべてのサイズが測定できます。
材質本体:樹脂製
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
材質アルミ製
形状町野式
易操作性1号用(30A用)の圧力測定器です。
材質アルミ製
適合口径(A)30
中間圧力測定器です。
主要材質AC
サイズ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
中間圧力測定器です。
主要材質AC
サイズ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
品名簡易ピトー管
1個
¥259,800
税込¥285,780
25日以内出荷
各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!
全長(mm)190
口径(Φmm)20
接続ねじΦ33.2×11山
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード