液を効率的に集める絶妙な傾斜で快適なピペッティングを実現。ポリプロピレン製なのでオートクレーブ可能。フタに密閉性はありません
仕様フタ付 滅菌
容量(mL)20
包装形態個別包装
アズワン品番62-0893-35
1箱(10個)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
寸法(mm)137×60×33
容量(mL)60
底形状V底
内側に容量成型目盛付きです。
底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
使いやすさにこだわった新・リザーバー
新開発「リキッドスウィーパー」、液を効率的に集める絶妙な傾斜など、ユーザーの使い勝手を第一に考え、快適なピペッティングを実現しました。
今までにない8つの溝「リキッドスウィーパー」がチップ先端の液玉を
すばやく取り除きます。
仕様チップタッチに最適な角度、オートクレーブ可能、便利な目盛付き、洗いやすい角丸形状
適合本体NT-810/NT-8200用
材質PP
容量(mL)20
アズワン品番62-0893-34
1ケース(30個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm)153×56×31
8連、12連ピペット使用可能なフレキシブルタイプです。個々に梱包されています。
アズワン品番1-6773-01
仕様γ線滅菌済・オートクレーブ不可
材質PET
容量(mL)50(裏使用時100)
1箱(200枚)
¥33,600
税込¥36,960
翌々日出荷
滅菌済みでディスポーザブルなので洗浄不足によるコンタミネーションの心配がありません。オートクレーブ不可
シングルおよびマルチ・チャンネルピペッターを使用して試薬やバッファーを分注する時に必須のリザーバーです。
TGK品番000-12-19-74
材質PP
型式MT-8075
容量(mL)75
滅菌無
1セット(10個)
¥13,500
税込¥14,850
6日以内出荷
すべてフタがセットされ個別包装滅菌済みです。オートクレーブ可能
種別40mL バルク・未滅菌
アズワン品番3-5609-04
1袋(25枚)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
容量(mL)50
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
用途γ線滅菌済
シングルおよびマルチ・チャンネルピペッターを使用して試薬やバッファーを分注する時に必須のリザーバーです。
TGK品番000-12-19-71
材質PS
型式MT-8094
容量(mL)25
滅菌有
1ケース(50個)
¥16,380
税込¥18,018
6日以内出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。
デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。。8レーンタイプのリザーバー。
仕様滅菌未滅菌
材質PP
容量(mL)10×8
1個(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
8連、12連のマイクロピペットが使用可能です。菌液接種時での菌液リザーバや、培養液、試薬等のリザーバとして使用できます。裏表両面使用可能。P01MP1S、P01MP2Nはオートクレーブ可能です。滅菌済。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
容量(mL)50(裏使用時100)
型番P01M10S
アズワン品番1-6773-02
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌々日出荷
材質PS
サイズ115×53×20mm
容量10mL(5mL・10mLメモリ付き)
関連キーワード