容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス
仕様目盛付き
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。
太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類バイオピペット
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8
仕様ショート綿栓止付
材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)
全長(mm)205
ピペットの種類バイオピペット
材質硬質ガラス
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。
太穴タイプです。
目盛あり
全長(mm)275
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類バイオピペット
アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
長さ(mm)145
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。
JIS R 3505 クラスA規格品。
材質硬質ガラス
ピペットの種類ホールピペット
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
培地の移動やサンプリングに使用します。
全長(mm)230
仕様綿栓なし
材質ホウケイ酸ガラス
1組(250本)
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
樹脂製チップを使えないサンプルに便利。
アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。
PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。
ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個
色無色・透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスチップに付属する接続アダプタ。
200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
仕様ショート丈・綿栓入・個包装(紙・プラスチック)・γ線滅菌済
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
容量(mL)2
上部外径(Φmm)6.7~7.2
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質本体:ABS、先端:シリコン
材質硼珪酸ガラス
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
仕様目盛付き
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03
型式XP
質量(g)235
仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
安全性にすぐれ、個別分注に最適です。
エクセルピペット対応チップです。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル(チップ)
色赤
穴径(mm)8
容量(mL)20mL用
適合容量(mL)20
材質ゴム
TGK品番125-23-02-20
1個
¥584
税込¥642
当日出荷
長さ(mm)360(±10)
クラスA
材質ポリプロピレン
材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
仕様ニュースタンダード
容量(mL)50
仕様●下部穴径(Φmm):5~8、ゴム製(緑色)
1個
¥2,871
税込¥3,158
3日以内出荷
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
仕様大穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ