238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)150×173×460 アズワン品番3-197-01
1個
10,890 税込11,979
当日出荷

長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,700 税込24,970
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
材質本体:PVC 引き出し:PS 寸法(mm)260×530×185 引出し数4 引出し内寸法(mm)110×495×70
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品仕切板2枚 トラスコ品番423-9890 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)325 奥行(mm)109 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)3 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599 税込659
当日出荷

コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース 材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
1セット(10本)
4,150 税込4,565
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H) 材質PP、PE(蓋)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ピペットやガラス棒など、長さのある器具を収納するのに便利なボックスです。フタはバックルで固定できます。 クリアタイプで内容物の確認が容易です。
付属品仕切板 材質PP 寸法(mm)450×175×150
1個
1,998 税込2,198
欠品中



Kartell(カルテル)ピペットトレー #252
約30本のピペットを整理できます。・4つに仕切られており、それぞれ1~10mLのピペットの収納に適しています。
品番252 寸法(mm)300×426×30H TGK品番198-11-55-02
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷



1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
仕様●サイズ(mm):幅14.45×奥行14.45×高さ345 アズワン品番65-8656-31
1箱(400本)
48,980 税込53,878
31日以内出荷

。ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印
1箱(400本)ほか
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量
仕様●サイズ(mm):幅10×奥行10×高さ345 アズワン品番65-8656-28
1箱(400本)
28,980 税込31,878
31日以内出荷

製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に 容量(μL)0~1000 材質(チップ)PP 透明ブルー 主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット 滅菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110 適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
1,498 税込1,648
当日出荷

耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス 上部外径(Φmm)6.5 ピペットの種類パスツールピペット
1ケース(720本)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(200本)ほか
8,090 税込8,899
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ピペットホルダー
試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。
アズワン品番2-4016-01 全長(mm)600
1ケース(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1ケース(4箱×250本)
28,908 税込31,799
10日以内出荷


アズワンピペックス
外装ケーシングは耐薬・耐衝撃性に優れています。引出しには仕切板があり、ピペットの長さに合わせて仕切る事ができます。積み重ねての使用も可能です。ピペットの整理・保管に。
1個
21,384 税込23,522
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
1箱(10ケース)
39,980 税込43,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(1000本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(1000個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能、リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き、サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止、空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減、ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意
1箱(10ケース)
55,980 税込61,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。 双方向目盛付き。綿栓付。 γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラス ピペットの種類ディスポーザブルピペット
1ケース(100本×2箱)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
容量(mL)2 目盛(mL)0.01、拡張目:0.8 グリーン 包装形態(本数×包)25×40
1ケース(1000個)
58,980 税込64,878
欠品中

ユニバーサルデザインでほとんどの主要なピペットと互換性があります。
材質PP 容量(mL)10 タイプバルクパック入 アズワン品番1-7397-11
1ケース(10袋×100本)
35,900 税込39,490
翌々日出荷

底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ 材質PP ナチュラル 主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
1ケース(1000本)ほか
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)