短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤
適合容量(mL)50まで
材質シリコン
接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
色乳白色
穴径(Φmm)5.3
適合容量(mL)10
材質シリコンゴム
TGK品番125-12-01-11
下部内径(Φmm)5.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ピペットに使用するタイプです。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)6.5
適合容量(mL)3
材質シリコン
TGK品番125-23-03-13
全長(mm)49
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム
先端穴径(mm)Φ5
3ヶ所にボールバルブが入っています。
関連キーワード