2,637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1袋(200本)ほか
8,090 税込8,899
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス 材質PP(ポリプロピレン) タイプラック付きロングチップ(滅菌済) 容量(μL)100~1250 アズワン品番6-8672-12
1セット(576個)
10,300 税込11,330
当日出荷


チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分) 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合) オートクレーブの可否 規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
1箱(1000本)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)100~1000
1箱(100本×8ラック)ほか
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(1000個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
材質(チップ)PP 材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
1セット(96本×10箱)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ビオラモサクラチップ バルクパック VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
1袋(1000本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
1ケース(10ラック×96本)
5,390 税込5,929
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)マイクロピペット用チップ
分注範囲(μL)0.5~10 適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン) 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500本×2袋)ほか
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
容量(μL)1000 材質PP(ポリプロピレン) ブルー 入数1000本(バルク) オートクレーブの可否
1組(1000本)
3,598 税込3,958
翌日出荷

ユーケンサイエンスピペット用チップ
スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1箱(4個)ほか
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000本)
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
1箱(3840本)
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に 容量(μL)0~1000 材質(チップ)PP 透明ブルー 主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット 滅菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110 適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
1,498 税込1,648
当日出荷

底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(1000本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合) 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 オートクレーブの可否
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。<br
仕様●容量:200μL アズワン品番65-3657-62
1箱(960本)
22,980 税込25,278
43日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ピペットチップ
安全性にすぐれ、個別分注に最適です。 エクセルピペット対応チップです。
材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル(チップ)
1袋(250本)ほか
4,990 税込5,489
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
93日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000本)
69,980 税込76,978
欠品中

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μL アズワン品番65-3657-61
1箱(960本)
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Thermo Scientific ARTピペットチップ
RTタイプはゴミの削減及び収納スペースの削減に適しています。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)1000
1セット(280本×2箱)
4,455 税込4,901
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため
1箱(960本)
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)