202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 全長(mm)350 目盛あり 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-2 仕様ロング ピペットの種類バイオピペット
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100袋×10本)
15,880 税込17,468
翌々日出荷

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有 材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)350 目盛(mL)0.5 先端内径(mm)2 上部外径(Φmm)8
1組(10本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)
47,700 税込52,470
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グローバルサイエンスロングスポイト1mL
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●10本包装の滅菌済 アズワン品番65-9029-95
1箱(2000本)
38,980 税込42,878
17日以内出荷

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。
容量(μL)1200
1組(960本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8 仕様ショート綿栓止付 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)205 ピペットの種類バイオピペット
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップが細く柔軟性がありサンプリングに適しています。スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)46
1袋(1000本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー
材質ポリプロピレン(PP) 関連資料(0.9MB)
1箱(10ラック)
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。
全長(mm)89
1袋(1000本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



仕様適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー・マイクロペットプラス 材質PP(ポリプロピレン) タイプラック付きロングチップ(滅菌済) 容量(μL)100~1250 アズワン品番6-8672-12
1セット(576個)
10,300 税込11,330
当日出荷

ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(100袋×10本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有 材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)205 目盛(mL)0.5 先端内径(mm)2 上部外径(Φmm)8
1組(10本)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
3,498 税込3,848
当日出荷


1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10ラック×96本)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10ラック×96本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
1個(96本×10箱)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
1箱(10ラック×96本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10ラック×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷