少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペットの種類駒込ピペット
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
材質PE
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
種別M-25E
容量(μL)3~25
適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25ST
アズワン品番62-6238-59
1本
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
用途採血用
アズワン品番1-4653-01
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)150
容量(mL)1
内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
1箱(100本)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。
トラスコ品番557-6911
材質低密度ポリエチレン
全長(mm)150
容量(mL)約3.0
目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)
容量(mL)2
上部外径(Φmm)6.7~7.2
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌
精度(%)【目盛】±1%(最大容量時)
無菌性保証水準(Sterility Assurance Level =SAL):10
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント
方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド
リングに最適です。
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1~5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)
アズワン品番64-6431-73
1セット(5ラック×24本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.1-5mL 長さ:120mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)
アズワン品番64-6431-70
1セット(5ラック×24本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.2~5mL 長さ:175mm バイオレット、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)
アズワン品番64-6431-71
1セット(5ラック×24本)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
使い捨てラックのEppendorf Biopurピペットノーズにより生物学的に最高の純度を提供PCR clean、無菌、発熱物質、ATP、DNA皆無保証
仕様容量:0.5~10mL 長さ:165mm トルコブルー、カラーレス 入数:120本(24本×5ラック)
アズワン品番64-6431-72
1セット(5ラック×24本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E
適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST
容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)
アズワン品番62-6238-63
1本
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-15
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-16
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL L 長さ:103mm カラーコード:ダークグリーン 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用)
アズワン品番65-2757-09
1パック(10枚×96本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.5-20μL L 長さ:46mm カラーコード:ライトグレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-13
1パック(10枚×96本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-20μL 長さ:40mm カラーコード:グレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用)
アズワン品番65-2757-08
1パック(10枚×96本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:2-200μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-14
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.25-2.5mL 長さ:115mm カラーコード:赤色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(48本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-18
1パック(10枚×48本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-20μL 長さ:40mm カラーコード:グレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-12
1パック(10枚×96本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-10μL 長さ:34mm カラーコード:ダークグレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-11
1パック(10枚×96本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。
仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可
アズワン品番65-3744-75
1セット(120本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ