110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,600 税込18,260
3日以内出荷

サンプラテックピペット洗浄器セット
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
1組
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 全長(mm)500 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,800 税込22,880
当日出荷

1個
13,500 税込14,850
3日以内出荷

1個
12,900 税込14,190
3日以内出荷

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックピペット洗浄器(本体)
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質塩化ビニル
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,400 税込20,240
3日以内出荷

1個
7,190 税込7,909
3日以内出荷

洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-03 品番221 直径(Φmm)162 高さ(mm)503
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-01 品番217 直径(Φmm)170 高さ(mm)734
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷




Kartell(カルテル)ピペット自動洗浄機
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
材質HDPE 耐熱温度(℃)105 アズワン品番4-6328-01 流量2L/min 直径×高さ(mm)Φ170×734
1個
35,300 税込38,830
翌々日出荷

Kartell(カルテル)ピペット自動洗浄機
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
材質HDPE 耐熱温度(℃)105 流量2L/min 直径×高さ(mm)Φ145×280
1個
7,390 税込8,129
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ピペット自動洗浄機
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
材質HDPE 耐熱温度(℃)105 アズワン品番4-6328-02 流量2L/min 直径×高さ(mm)Φ173×980
1個
36,100 税込39,710
翌々日出荷


1個
7,390 税込8,129
3日以内出荷



1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


東京超音波技研超音波ピペット洗浄機
電波法型式指定取得済 洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。
付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2 材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)385×365×885 寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽) 発振周波数(kHz)33~40 タイマー設定0~15分または連続 標準使用水量(L)3~7/分 槽容量(L)約17
1個
349,800 税込384,780
21日以内出荷

東京超音波技研超音波ピペット洗浄器
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。 長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。 水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2 材質本体/SUS304、槽/透明PVC 寸法(mm)385×365×885 質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5 内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 水槽容量(L)約17 水量(L/min)(使用)3~7 発振周波数(kHz)33~40 アズワン品番7-3019-11 タイマー15分計、連続運転
1個
359,800 税込395,780
12日以内出荷

長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄 給排水口外径13/26
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台 材質外装:SUS304、水槽:PVC 電源AC100V 排水方式1/2ボールバルブ 外装SUS304 タイマー設定15分計又は連続 材質(水槽)PVC
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ 材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430 質量(kg)約19.5(カゴ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W) 周波数(kHz)28 外寸(mm)390×400×844 寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽) 排水方式サイフォン式 高周波出力(W)55 槽容量(L)約12
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷

円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。 円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。 超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。 基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。 故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28 付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース 材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ 電源(AC V)100(50/60Hz) タイマー15分計または連続
1台
345,000 税込379,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に 適合器具ピペット 材質(毛)ナイロン 全長(mm)500 毛丈(mm)20 トラスコ品番765-5975 質量(g)40 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20 芯材SUS304 耐熱温度(℃)120 質量(g)4 毛丈(mm)端毛:40
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「サイフォン型自動給水器」 洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
材質塩化ビニル 内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
1個
54,000 税込59,400
8日以内出荷

長さ70cmまでのピペットに使えます。 洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。 サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
適合洗浄槽 サイホン管付き 直径(Φmm)170 高さ(mm)990
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
仕様●コード番号:291704●ピペット架数:メスピペット(最大500mmまで可能)、1mLの場合、264本/5mLの場合、216本/10mLの場合、136本●超音波発生装置:高周波出力55W28kHz、振動板ステンレス鋼SUS430、振動子丸形フェライト 電源AC100V 外形寸法幅390×奥行400×高さ844 ラック寸法(mm)内径Φ138×深さ540(外径Φ146×高さ570) サービス分類レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご 材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304 寸法(mm)295×295×775 質量(kg)8.5 出力(W)250 電源AC100V 消費電力3.1A 水量(L/min)2~5 発振周波数(kHz)28 タイマー0~15分 内寸法(Φmm)137×500
1個
346,000 税込380,600
8日以内出荷