大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28
出力(W)150
水槽容量(L)約26
槽内寸法(mm)200×200×650
材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
質量(kg)約25
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(天板)ステンレス(SUS304)
保証期間3年
外寸法(mm)410×330×815
付加機能-
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
アズワン品番1-1640-02
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
¥213,000
税込¥234,300
当日出荷
電波法型式指定取得済
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ
材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430
質量(kg)約19.5(カゴ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)
周波数(kHz)28
外寸(mm)390×400×844
寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)
排水方式サイフォン式
高周波出力(W)55
槽容量(L)約12
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
TGK品番405-52-18-01
種類大セット
内径×高さH(Φmm×mm)180×700
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
ピペット洗浄器用のバスケット。
形状丸型
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質塩化ビニル
TGK品番405-52-18-23
型式T-5
品名予備洗浄器
内径×高さH(Φmm×mm)150×650
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-03
種類小セット
内径×高さH(Φmm×mm)125×500
1個
¥16,600
税込¥18,260
3日以内出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ600mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
アズワン品番4-6328-02
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ173×980
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌々日出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。長さ500mmまでのピペットの自動洗浄が可能です。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
アズワン品番4-6328-01
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ170×734
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌々日出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
材質HDPE
耐熱温度(℃)105
流量2L/min
直径×高さ(mm)Φ145×280
電波法型式指定取得済
洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。
振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。
付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2
材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304
質量(kg)14
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)385×365×885
寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)
発振周波数(kHz)33~40
タイマー設定0~15分または連続
標準使用水量(L)3~7/分
槽容量(L)約17
1個
¥349,800
税込¥384,780
21日以内出荷
TGK品番405-52-18-05
型式T-1
品名洗浄器
種類中
内径×高さH(Φmm×mm)150×600
1個
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-15
種類中
外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄
給排水口外径13/26
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー15分計または連続
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
アルカリ性の超音波洗浄器専用の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の洗浄に適しています。
液性アルカリ性
タイプ超音波洗浄用
使用濃度0.5~1%希釈
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
TGK品番405-52-18-02
種類中セット
内径×高さH(Φmm×mm)150×600
1個
¥18,400
税込¥20,240
3日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。
容量(kg)4
主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤
アズワン品番69-4894-39
1箱(4本)
¥32,918
税込¥36,210
7日以内出荷
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-01
品番217
直径(Φmm)170
高さ(mm)734
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード