ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バイオ実験に便利な滅菌タイプ。見やすい目盛付きの滅菌ピペット。
材質ポリエチレン
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
ペギー用ディスポピペット
チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!!
目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上
2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット
材質本体/PS、アダプター部/PP
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
アズワン品番62-0892-38
1箱(100本)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2
全長(mm)138
1袋(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
精度(%)±2(全量)
上部外径(Φmm)8
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番65-2312-95
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥150
税込¥165
当日出荷
オートクレーブ可能。転がりにくい形状。
全長(mm)55
穴径(Φmm)6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5
アズワン品番62-6282-15
1ケース(100袋×10本)
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材
板厚(mm)0.4
容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
こんなお得な商品も!
ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
こんなお得な商品も!
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
1組(5個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し
材質PP
主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー
滅菌済(SAL10^-6)
包装個包装
こんなお得な商品も!
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など
材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。
用途使い捨てピペットに。
トラスコ品番557-6911
材質低密度ポリエチレン
全長(mm)150
容量(mL)約3.0
目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
分注範囲(mL)0.04
1組(500本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:10ml●全長:Φ9.6x340mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:3.0ml●カラーコード:橙
サンプルの保存や移送などの際にはヒートシーリングができます。
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
型式-CA2000。 E.O.G滅菌済み・PE製、1mL、2mLの目盛付き
寸法(Φ×高さH)(mm)15×7.5×143
TGK品番117-80-46-32
1ケース(2000個)
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ
容量(mL)0.1~100
製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に
容量(μL)0~1000
材質(チップ)PP
色透明ブルー
主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット
滅菌無
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110
適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。
トラスコ品番557-6890
全長(mm)150
容量(mL)1.05
目盛(mL)0.25
管径(Φmm)5
分注範囲(mL)0.03
1組(500本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
・表面張力を少なくし、液切れが良好
・高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
容量(mL)1~10
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。
先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き
材質PS(ポリスチレン)
ピペットの種類メスピペット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ