630件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml アズワン品番65-2312-89 危険物の類別非危険物
1本
90 税込99
翌日出荷



IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI カルスピペット 2ml
先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
容量(mL)2 1目盛(mL)0.1 全長(mm)245 穴径(Φmm)3
1個
559 税込615
4日以内出荷

マクロピペット Socorex(ソコレックス) 動画あり
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンプラテックメスピペット
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット 材質ポリプロピレン 目盛あり
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:2ml●全長:Φ6.1x275mm●目盛:0.01ml刻み●マイナス目盛:0.8ml●カラーコード:緑 アズワン品番65-3757-89
1セット(4個×500本)
79,980 税込87,978
4日以内出荷



1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750 アズワン品番67-6828-93
1本
519 税込571
当日出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6670 アズワン品番67-6828-67
1本
509 税込560
5日以内出荷

JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6686●原産国:日本 アズワン品番67-6828-56
1本
509 税込560
5日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 先曲ピペット 2ml
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
容量(mL)2 1目盛(mL)0.1 全長(mm)245
1個
559 税込615
4日以内出荷

チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ。粘調度の高いサンプル向け。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:2ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S アズワン品番65-3808-44
1個(500本)
43,980 税込48,378
93日以内出荷

チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ。粘調度の高いサンプル向け。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:2ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S アズワン品番65-3808-45
1セット(4個×500本)
169,800 税込186,780
93日以内出荷

品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.02
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6707●原産国:日本 アズワン品番67-6828-81
1本
589 税込648
5日以内出荷

ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS R 3505 クラスB規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本 アズワン品番67-6828-77
1本
589 税込648
5日以内出荷

1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 箱寸法(mm)402×303×141
1箱(200本)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
1本ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類ホールピペット 材質ほうけい酸ガラス
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)