ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。
材質LDPE
容量(mL)3.0
1目盛(mL)0.5
管径(Φmm)8
目盛あり
全長(mm)150
ピペットの種類パスツールピペット
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番65-2312-95
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥150
税込¥165
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
使用温度範囲(℃)-30~60
純硬質 滲透焼付目盛
容量(mL)3
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):3●色:透明●カラーコード:黒●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):9.7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6751
アズワン品番67-6828-94
1本
¥589
税込¥648
5日以内出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス
仕様目盛付き
ピペットの種類駒込ピペット
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量:7.7ml 1●吸引量:3.0ml●1滴下数:21回
アズワン品番65-3759-45
1セット(10個×500本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3759-49
1セット(8個×500本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。
ピペットの種類メスピペット
用途EOG滅菌済
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3759-47
1セット(8個×500本)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)1000-10000
カラーコードレッド
適合チップスタンダードチップ(μl):10000
最小目盛(μL)20
正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00%
再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類ホールピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番67-5190-52
1箱(40袋×25本)
¥15,700
税込¥17,270
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:240mm
アズワン品番65-9030-19
1箱(2000本)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:3.0mL●全長:160mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9030-17
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:3.0mL●全長:160mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9030-18
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:160mm
アズワン品番65-9030-16
1箱(2000本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:240mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9030-20
1箱(2000本)
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:240mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9030-21
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-13
1ケース(20袋×50本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:3Φ×14Φ×170mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-80
1セット(200袋×10本)
¥58,980
税込¥64,878
17日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-84
1セット(1000袋×1本)
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
仕様●サイズ:14Φ×170mm●全容量:3mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-79
1セット(80袋×25本)
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
仕様●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●全容量:3mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-82
1セット(200パック×10本)
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)2~3
全長(mm)155
目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
1セット(100袋×10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-83
1セット(200袋×10本)
¥59,980
税込¥65,978
17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:3Φ×14Φ×170mm●容量:3mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-81
1セット(1000袋×1本)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ