小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03
型式XP
質量(g)235
仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
容量(mL)使用ピペット:1~100
付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)140
質量(g)235
電源110V
電池8.4VNiCd電池(充電型)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-01
型式PA-400
摘要─
付属品ACアダプター、TCフィルター4個付
充電時間7~8
1本
¥59,980
税込¥65,978
91日以内出荷
吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL)25まで
付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4
寸法(mm)140
電源AC110V・充電式
オートクレーブの可否不可
消耗部品を一気に交換することができるピペット・エイド(R) XP(73-1061)用のお得なキットです。。どなたでも簡単に交換できます。
セット内容バッテリー、TCフィルター、TCガスケット、ラバーインサート
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1組(5個)
¥10,399
税込¥11,439
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質容器:PP/シリコン製
1組(5個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)使用ピペット:1~100
付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
全長(mm)250
質量(g)227
電源110V
電池3.6VNiMH電池(充電型)
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
全長(mm)171
質量(g)130
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)
仕様付属品(μm):フィルター(0.2)
材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン
質量(g)180(電池含む)
電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)
適合ピペット(mL)1~100
充電時間約4時間
アズワン品番3-9255-01
1個
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100
付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質本体/PC、フィルタ/PE
ピペット・エイド(XP/Xpress/GravityDrain/PA-400)の消耗部品のセットです。普段の実験中に問題なく作動しているように見えるピペット・エイドでも実は内部に汚れが溜まっていたり、消耗部品が損傷していることがあります。ピペット・エイドを故障させずに長くお使い頂くためには、定期的に消耗部品を交換することをお勧めします。本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
セット内容バッテリー(1コ)、TCガスケット(2コ)、ラバーインサート(1コ)、TCフィルター(1コ)
アズワン品番65-9616-36
1式
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
オートクレーブ不可。クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。
セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター
質量(g)ハンドル部:122
アズワン品番68-0449-35
1式
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
オートクレーブ不可
オートクレーブ不可
オートクレーブ不可。世界中で長年にわたり使用実績があるモデル。吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。※PA-400用の充電器はXP2/XLには使用不可。
セット内容ピペット・エイド、充電器、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター(4個)
質量(g)ハンドル部:258
寸法(cm)ハンドル部:19
アズワン品番68-0449-33
1式
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。
指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。
疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。
明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。
リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。
ポンプ速度のスムーズな設定。
充電中も操作できます。
アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。
メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む
容量1100mAH/3.7V
質量(g)160
種類リチウムポリマー
出力5V DC、1.0A
入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A
分注範囲~2000(25mLピペットを装備)
充電時間~3h
アズワン品番61-0163-60
容量範囲(mL)0.1~100
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)
付属品充電器、フィルタ×1
電源AC100V・充電式
本体質量(g)167
アズワン品番61-0007-74
オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質本体/ASA、PC
フィルター疎水性0.45μm
充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
こんなお得な商品も!

ピペット ポンプ型
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-02
型式PA-52
摘要TCフィルター(PA-400、-300)用
1個
¥5,890
税込¥6,479
3日以内出荷
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mL
アズワン品番3-7037-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード