28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。 使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。 材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクラク操作が可能!
適合ピペット(mL)~25 材質本体:PP、ピペット部:シリコン 全長(mm)185 アズワン品番2-835-03 適合ピペット外径(Φmm)6~9
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷



ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100 仕様レバー操作式 寸法(mm)Φ40×200 質量(g)95 接続口径(Φmm)10
1個
12,980 税込14,278
当日出荷



一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)415 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.1
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ピペットを安全に保持するように特製の滑り止め材料でできた保護具が備えられています。指でダイヤルを廻すと、ピペットの中に吸引、排出ができます。
1個
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)390 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.05
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.02
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370 規格メスピペット 先端目盛 1目盛(mL)0.01
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷

0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ 容量(mL)0.1~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マイクロピペット モノタロウ 動画あり
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可 付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質ABS チャンネル数1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ピペットの種類マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mL アズワン品番65-4342-64
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。
付属品トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本) 材質本体/PP、チューブ/PVC 質量(g)900 容量(L)3.8 チューブ接続口径(Φmm)(内径)7、(外径)9 アズワン品番2-7593-12 オートクレーブの可否
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷

トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11 仕様オートクレーブ可 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 質量(g)620 容量(L)1.6
1式
63,980 税込70,378
翌々日出荷

耐久性のあるABS樹脂製ラックは、平らな面に立てかけるだけでなく、実験用キャビネットや電気器具の金属側面に取り付けることもできます。 両面に強力マグネットがついているので、汎用性を向上角度のついた棚板により、ピペットに確実に、かつ簡単にアクセスできます。 サイドの窓からピペットのサイズ、色、種類を確認できます。 サイドブラケットには、ピペットフィラー、バルブ、ポンプを取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H):293×100×400mm●色:白 アズワン品番68-0311-38
1箱
84,980 税込93,478
欠品中

0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ 質量(g)240 電源AC100V
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む 容量1100mAH/3.7V 質量(g)160 種類リチウムポリマー 出力5V DC、1.0A 入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A 分注範囲~2000(25mLピペットを装備) 充電時間~3h アズワン品番61-0163-60 容量範囲(mL)0.1~100
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

アズワン品番2-452-31 仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm 材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂) 質量(g)ピペット/130ポンプ/290
1本
42,900 税込47,190
12日以内出荷

オートインジェクター用ステンレスピストン。 ナノジェクトⅡIおよび3μLシークエンシング・ピペット用
仕様●Replacement Pointed Plunger Wire for NANOJECTⅡ アズワン品番68-0450-16
1個
2,798 税込3,078
48日以内出荷

Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01 セット内容真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本 材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製 消費電力(W)39 電源AC100V 50/60Hz 構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25 吐出空気量(L/min)25 アズワン品番1-7965-01 最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷