ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など
材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
フタと本体がフィットしており、フタの開閉時に内容物が落下しにくくなっています。
材質SUS304 2B材
板厚(mm)0.4
ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。
ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04
外寸法(mm)130×300×300
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質SUS304
板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7
フタ寸法(mm)66×89×61
弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
色紅ガラ色
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)
耐熱温度(℃)最高250
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304
板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)75×63
全長270mmの柄付ループ・エーゼが入るシンプルな滅菌缶です。
材質ステンレス(SUS304)
シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm)62×74×10
耐熱温度(℃)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
フタなし
仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54
材質SUS304 2B材
厚さ(mm)0.4
本体内寸法(mm)65×80×200
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。
バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズです。
25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能です。
気流への影響を抑えるスタンドが付属しています。
収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
仕様●材質:ステンレス●サイズ:W106×D350×H80mm(突起部380D)●付属品:スタンド2個●質量:1.42kg
アズワン品番67-9298-29
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。
25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。
気流への影響を抑えるスタンドが付属。
収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
付属品スタンド2個
材質ステンレススチール(SUS304)
質量(kg)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
材質ステンレス(18-8)
仕様ふた付
エスコ品番EA508SA-1
容量(L)1
外寸(mm)210×150×40(H)
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304
板厚(mm)1.0
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)6.5
ピペットの種類パスツールピペット
スポンジのもつ弾力性で器具を保護します。滅菌缶の底やピペットタワーの底に便利です。簡単に切断できます。
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)Φ90×210
アズワン品番2-6390-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
関連キーワード