寸法(mm)150×150×150
穴数9×11
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。
四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)
外形寸法(mm)105×105×150
四方から自由に使うことができ、上下二段にピペットを置けます。 ●ピペット台とピペット立が兼用できますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットを置く事ができます。
寸法(mm)108×108×150
ピペット立てとピペット台の併用ができ、四面からの取扱いが可能で上下2段にピペットを置けます。
また、ピペットの大小に合わせて仕切り枠を区分しています。
底部に金網を敷いてありますので水切りが速やかにできます。
材質ステンレス(SUS304)
TGK品番360-51-61-41
品名ステン角型ピペット台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
アズワン品番3-204-01
配列9×11
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
材質ステンレス(SUS304)
ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)110×120×50
架数3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
縦掛けと横掛けが同時にできます。
種別C37384010E
アズワン品番2-830-01
1個
¥3,099
税込¥3,409
当日出荷
種類台座と支柱
材質台座:PP製、支柱:PVC製
仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番198-19-71-02
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。
用途50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ(121℃)可能
寸法(mm)213×114×222
本体寸法(mm)213×114×222
適合径(Φmm)6.5~16
アズワン品番1-6983-01
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
アズワン品番3-5324-01
寸法(mm)Φ175×243
1個
¥20,790
税込¥22,869
当日出荷
中心の軸が回転するので簡単にピペットを取り出せます。底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
材質PP
立て数(本)94
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様掛数6本
材質PC
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ピペット最大94本まで立てられます。
サイズ(mm)Φ230×470H
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
軽くてコンパクト。1回の充電で、連続2時間、約1000回のピペッティングができます。オートクレーブ不可。コードがないため、クリーンベンチ内でのピペット操作が容易です。ノーズピースはねじ込み式に改良され、分解・組み立てが簡単で、フィルター交換が容易です。TCフィルターは5個入。
TGK品番800-12-13-01
型式PA-400
摘要─
付属品ACアダプター、TCフィルター4個付
充電時間7~8
1本
¥59,980
税込¥65,978
91日以内出荷
操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
組立式で容易に組立が可能です。
本体寸法(mm)Φ180×590H
立て数16本
1個
¥5,490
税込¥6,039
9日以内出荷
耐久性のあるABS樹脂製ラックは、平らな面に立てかけるだけでなく、実験用キャビネットや電気器具の金属側面に取り付けることもできます。
両面に強力マグネットがついているので、汎用性を向上角度のついた棚板により、ピペットに確実に、かつ簡単にアクセスできます。
サイドの窓からピペットのサイズ、色、種類を確認できます。
サイドブラケットには、ピペットフィラー、バルブ、ポンプを取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H):293×100×400mm●色:白
アズワン品番68-0311-38
1箱
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。
材質PP
収納本数(本)12
使用時寸法(mm)205×155×220
アズワン品番4-5875-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
12日以内出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。
スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)120×270×81(258)
アズワン品番2-7971-01
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。
・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
材質アクリル
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に
付属品充電池1本
材質外装:樹脂、ノズル:POM
電圧(V)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
シングルチャンネルピペットを6本掛けられます。回転式なので場所をとりません。※マルチチャンネルピペットを掛けることができません。
アズワン品番65-3837-83
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書
セット内容大・中・小3つで1セット
材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)
質量(g)【大】45、【中】32、【小】16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.34MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
星型フィンタイプのチューブとの併用で、バイアルの底がロックされ、片手でキャップの開閉操作が可能。NuncCryoTube用
仕様●材質:PPO
アズワン品番65-5639-60
1箱(5包×1個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン)
主な適合ピペットフィンピペット
材質PMMA(アクリル)
主な適合ピペットニチペット
ピペッタースタンド(シングル、8チャンネル、12チャンネル1本立て)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3964-70
1ケース(1個)
¥14,980
税込¥16,478
93日以内出荷
Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3964-66
1ケース(1個)
¥149,800
税込¥164,780
93日以内出荷
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可
アズワン品番63-8459-56
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能
アズワン品番61-0164-30
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
サーマルモジュール使用時に温度調節が可能。Cryoチューブ用やThermoMixerバージョンもございます。
仕様単位:1個 対応機種: M5073 5075t, 5075vt, 5075m 加熱・冷却用、グリッパーで運搬可能
ピペットはスタンドに掛けて保管すると使いやすく、損傷防止にもなります。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に適しています。直接ピペットを掛ける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。
アズワン品番65-3806-36
1個
¥9,598
税込¥10,558
18日以内出荷
羽根の高さを調節できる便利なピペット台です。
材質塩化ビニル
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ