TGK品番405-52-18-01
種類大セット
内径×高さH(Φmm×mm)180×700
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
ピペット自動洗浄器と洗浄カゴのセットです。
材質ポリ塩化ビニール
TGK品番405-52-18-03
種類小セット
内径×高さH(Φmm×mm)125×500
1個
¥16,600
税込¥18,260
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-02
種類中セット
内径×高さH(Φmm×mm)150×600
1個
¥18,400
税込¥20,240
3日以内出荷
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
TGK品番405-52-18-05
型式T-1
品名洗浄器
種類中
内径×高さH(Φmm×mm)150×600
1個
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
「サイフォン型自動給水器」
洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。
材質塩化ビニル
内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
1個
¥54,000
税込¥59,400
8日以内出荷
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質塩化ビニル
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-01
品番217
直径(Φmm)170
高さ(mm)734
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
直径(Φmm)145
高さ(mm)280
サイズ(mm)身の高さ(取っ手含まず):280
長さ70cmまでのピペットに使えます。
洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。
サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
適合洗浄槽 サイホン管付き
直径(Φmm)170
高さ(mm)990
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
用途※金属は一切使用しておりません。
※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。
材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)
給水口径(Φmm)13
TGK品番405-52-18-23
型式T-5
品名予備洗浄器
内径×高さH(Φmm×mm)150×650
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-15
種類中
外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質本体:ABS、先端:シリコン
電波法型式指定取得済
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ
材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430
質量(kg)約19.5(カゴ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)
周波数(kHz)28
外寸(mm)390×400×844
寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)
排水方式サイフォン式
高周波出力(W)55
槽容量(L)約12
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
排水1/2インチボールバルブ
タイマー0~15分または連続
TGK品番405-52-18-13
種類S大(大短)
外径×高さH(Φmm×mm)173×430H
1個
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-14
種類特中(中長)
外径×高さH(Φmm×mm)144×600H
1個
¥7,390
税込¥8,129
3日以内出荷
関連キーワード