58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
エコ商品
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー 全長(mm)約280 電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.74MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
エコ商品
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 全長(mm)約280 電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 校正10回 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.74MB)
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
エコ商品
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 全長(mm)約280 電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 校正5回 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.74MB)
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合) 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 オートクレーブの可否
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックピペットトレイ
エコ商品
実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレーです。7本の大型ピペットまたは16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC 架数大型ピペット×7本または小型ピペット×16本 大きさ286×216×29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1組(10本)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(50本)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約570 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78 RoHS指令(10物質対応)対応 判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変) 圧力表示0.1kPa単位で圧力表示 許容減圧力(KPa[mmHg])-20
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1箱(4個)ほか
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペット作業で台の上に肘を置く場面で大活躍。 クッション性のあるソフトなNBR/ポリウレタン製で肘等への負担を軽減し、肩や腕の負担も軽減させます。 4枚入りで高さが調節可能です。快適な作業環境で、お仕事ができます。
トラスコ品番856-2789 適合本体MPAシリーズ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)104×140×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個 無色・透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に 付属品充電池1本 材質外装:樹脂、ノズル:POM 電圧(V)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスチップに付属する接続アダプタ。 200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2760 適合本体PA/MPB/MPAシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

PA/MPB/MPAシリーズ用ピペットハンガー。充電機能はありません。 壁面接着して使います。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2780 適合本体PA/MPB/MPAシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PA-10000/MPA-10000用10mLチップ(目盛り付き)。一袋に200本入り
トラスコ品番856-2771 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
7,398 税込8,138
当日出荷

1セット
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスフィルターチップ
エコ商品
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(1000本)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスVI適合) 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(500本)ほか
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質PP(USPクラスVI適合) 無色 容量10(20)μL 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 目盛 入数1000本 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(1000本)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ケニスフィルターチップ
エコ商品
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 容量10(20)μL 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(1000本)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスフィルターチップ
エコ商品
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 容量10(20)μL 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 目盛 入数960本 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(960本)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ケニスフィルターチップ
エコ商品
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE 無色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠 入数960本 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1袋(960本)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のロアパーツ
トラスコ品番856-2785 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動マイクロピペットPA-1200/MPA-1200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2786 適合本体PA-1200、MPA-1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

PA/MPAシリーズ用ステンレススタンド。3本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2793 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2788 適合本体PA-200、MPA-200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

電動マイクロピペットPA-10/MPA-10用のロアパーツ
トラスコ品番856-2784 適合本体PA-10、MPA-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787 適合本体PA-20、MPA-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2764 適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

1200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2762 適合本体PA-1200、MPB-1200-8、MPA-1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
878 税込966
翌々日出荷

PA/MPAシリーズ用アクリルスタンド。2本まで設置可能。PA/MPA全機種に使用可能。
トラスコ品番856-2790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
耐寒温度(℃)-10 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質LDPE
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レオナポリスポイト
エコ商品
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。(4320-2907は未滅菌)
トラスコ品番153-3542 材質ポリエチレン(LDPE) 全長(mm)300 容量(mL)23 箱入数20本/袋×5袋(100本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷

GA(グリーンエース)フリー容器 六角スポイド
エコ商品
微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 容量(mL)約2.5 全長(mm)114 胴径(Φmm)16 耐寒温度(℃)-10 材質LDPE アズワン品番65-2366-52
1個
82 税込90
当日出荷

◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書 セット内容大・中・小3つで1セット 材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様) 質量(g)【大】45、【中】32、【小】16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.34MB)
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷