89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)ピペットマン
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
1本
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
仕様【UV照射】可 オートクレーブの可否リキッドエンド可
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)ピペットマン L
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
1本
50,980 税込56,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ムロオカ産業ITピペット
ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペット
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
1箱(1個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペット Xplorer
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)2~20 カラーコードイエロー 適合チップスタンダードチップ(μl):200 最小目盛(μL)0.02 正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00% 再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペット
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
1箱(250本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
1本
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可 付属品チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-07
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-13
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数1ch
1箱(1個)
32,980 税込36,278
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書 オートクレーブの可否
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
付属品テストチップ×1個 質量(g)12
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)20
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)