35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様UV照射:可
1個(1個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
オートクレーブの可否下部のみ可
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)2~20 カラーコードイエロー 適合チップスタンダードチップ(μl):200 最小目盛(μL)0.02 正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00% 再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
チャンネル数8
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 8ch
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
81,400 税込89,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書 オートクレーブの可否
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 12ch
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネル オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
96,400 税込106,040
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
仕様ISO-8655-2 2002適合 付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
最小目盛(μL)0.02 チャンネル数8
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
チャンネル数16
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピペットガイ アズワン 動画あり
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1本
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可 設定方式(容量)デジタル可変式 ピペットの種類マイクロピペット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可 設定方式(容量)デジタル可変式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUPタイプは本体気密部のシール部にPTFE(フッ素樹脂)を使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。
オートクレーブの可否 設定方式プッシュボタン回転式
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニチペットエアー
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
1本
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテ
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。 市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。 手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。 電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。 NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
1個
88,900 税込97,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02
1本
34,200 税込37,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 別売の低容量チップコーンを取り付けることで、~10uLのチップを取り付け・イジェクションできます。 お買得な6本セットも!
最小目盛(μL)0.02 校正証明書一般校正
1本
34,200 税込37,620
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

判別が簡単な最大容量表示。。手の温度を内部に伝えない構造なので、長時間の作業でも精度に影響を与えません。。左右どちらの手にもしっくりくるデザインです。。高い耐薬品性と優れたUV耐性を持ちます。。分解せずに本体をそのままオートクレーブにかけることができます。
1個
26,880 税込29,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)