マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。
操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。
容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。
グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可)
出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。
グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可)
出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
関連キーワード