45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様UV照射:可
1個(1個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1 JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。 ピペットの種類メスピペット
1本
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
最小目盛(μL)2 容量(μL)200~1000 精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-07
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-13
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1本
31,400 税込34,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
449 税込494
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本ほか
629 税込692
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
649 税込714
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
1本ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1本
11,380 税込12,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時) 校正証明書一般校正
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3927-86
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-20PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。LTSピペットライト手動。L-20PL
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3927-59
1本
36,980 税込40,678
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-20PL
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-20PL
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3927-67
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3927-97
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷


1本ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-20XLS+
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-51
1本
149,800 税込164,780
12日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-20XLS+
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-41
1本
149,800 税込164,780
12日以内出荷


大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)20 最小目盛(μL)2 アズワン品番64-3928-30
1本
329,800 税込362,780
12日以内出荷