単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1
型式エレクトレットコンデンサー型
質量(g)20
感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧115dB/SPL
端子Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742
質量(g)110
電源単3電池1本(付属)
ハンドル抗菌仕様
定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ
形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン
電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)
本体寸法(mm)約8.8×34.3
本体質量(g)約11
周波数特性100~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)2.2k
プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ
アズワン品番64-9619-49
指向性全指向性
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードストレート
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
タイピンマイク
MH-62A4B
高感度タイプ
イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク
FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番294-7463
適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:15×15×30●重量(g):28●インピーダンス:32Ω●形式:コンデンサータイプ●指向性:無(全)指向性●周波数特性:50~20,000Hz●感度レベル:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●ケーブル長:約2.5m●コネクタ形状:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)●サンプリングレート:48kHz/16bit●マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)●ヘッドホン端子付き:○●モニタリング機能
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
アズワン品番65-9280-60
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型
トラスコ品番336-8793
適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508
質量(g)35
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
イヤホン形状密閉型
トラスコ品番355-4694
適合本体VLM-850
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイピンマイク &イヤホン
アズワン品番64-9538-64
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)約4
周波数特性50Hz~13000Hz
コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途極細平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜きとり作業に!
精密機器・電子機器・オーディオ・パソコン・機械模型・ラジコン・プラホビーなどの各種ピンの取り外しに!
材質軸:スチール(ニッケルメッキ処理)、ポンチ:SWCバネ鋼(硬度HRC30)
サイズ(mm)Φ2
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
トラスコ品番297-9802
質量(g)52
対応機種IC-4855
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
適合機種DJ-TX80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
イヤホン形状開放型
トラスコ品番406-0075
適合機種IC-4500
質量(g)130
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
イヤホンジャック付
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW
質量(g)86
形式単一指向性エレクレット型
感度-47±4dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25
対応機種MM-SPAMP8
電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)
周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E(FM)
コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)
ケーブル長(mm)約900
アンテナ形式:ダイポール型
インピーダンス(Ω)680
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式単一指向性エレクレット型
感度-47±4dB
対応機種MM-SPAMP8WPM
周波数特性100Hz~15kHz
コネクタミニXLR コネクタ4pin(メス)
ケーブル長(mm)約900
インピーダンス(Ω)680
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
イヤホンの交換が可能。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型
イヤホン別売り
用途サイドPTT型
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1台
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードカール
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク
付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1
材質鉄、PVC、PP
ケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478
適合機種SRFD1
品名イヤホン付タイピンマイク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
イヤホン一体型。イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
トラスコ品番125-6437
適合機種SRFD1
質量(g)33
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マイク:装着を感じさせない小型タイピンマイク。自在に装着できる回転クリップ。
イヤホン:選べる4種のバリエーション。ストレートコードタイプ。左右どちらの耳にも装着可。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様タイピン付RoHS指令対応機器
電源単三形乾電池(R6PU)1個
方式PLLシンセサイザー方式
周波数(MHz)300
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0435
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0429
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品スペアのイヤホンスポンジ
適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
ピン形式2ピン
コード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番64-8501-96
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ