中身の見える透明プラケース入り。
材質PS・スチール
色透明
直径(Φmm)約11
針長(mm)約20
主要材質PS・スチール
1個(36個)
¥449
税込¥494
当日出荷
針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKD11相当
硬度60~63HRC
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
材質SKD61
寸法T(mm)4(0~0.02)
硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)40
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スピンナハンドル
寸法A(mm)10
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
先端がとがっている為差し込みが簡単。
黒ばん50P(別売)と一緒に使用することで、シートを押さえる強度が増します。
種類Uピン
長さ(cm)ピン:30
太さ(mm)ピン:3.2
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
厚手のシートや人工芝などをしっかり固定します。
ハンマーなどを使用しての打ち込みが可能です。
また。先端うを書こうしている為、打ち込み作業が楽にできます。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)約15
太さ(mm)約4
1袋(20本)
¥889
税込¥978
当日出荷
留め具を穴に通して固定するピンバックルタイプ。シングルピン。ベルト幅38mm。ベルトの長さは長尺の150cm。ウエスト130cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ150
製品質量(g)180
適応寸法(cm)ウエスト:130まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
留め金を穴に通して固定するピンバックルタイプ。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質ナイロン
ベルト幅(mm)38
サイズ(cm)130
長さ(cm)130
バックル1ピン
高さ(cm)1.5
縦(cm)137
有効ウエストサイズ(cm)110
横(cm)5.5
細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)14
材質ステンレスSUS304
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品スパナ(12×14)付
質量(g)140
寸法L(mm)185
寸法T1(mm)24
寸法T2(mm)7
ピン径(Φmm)4
軸間距離(mm)10~30
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人工芝の固定に使用できます。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途人工芝の押さえに。
トラスコ品番206-7229
長さ(mm)180(長)、140(短)
幅(mm)31
材質/仕上スチール
色グリーン
質量(g)1680
アズワン品番64-8571-86
1パック(50本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
ロングタイプの人工芝の固定用ピンです。
一般のよりピンが長いため、抜けにくく、風が強い場所などの固定に便利です。
ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
用途人工芝の押さえに。
トラスコ品番206-7228
長さ(mm)180(長)、140(短)
幅(mm)31
材質/仕上スチール
色グリーン
質量(g)210
アズワン品番64-8571-85
1パック(10本)
¥469
税込¥516
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
1台
¥9,798
税込¥10,778
30日以内出荷
開封してそのまま食べられる しっとりコッペパン
長期保存しても、しっとりとしたやわらかい食感と風味が保たれたコッペパンです。
幅(mm)270
高さ(mm)20
奥行(mm)129
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)600
食感と風味にこだわった、ぜいたくな保存食
煮込みハンバーグ:デミグラスソース煮込みのやわらかいハンバーグ。
豚汁:具だくさんでほっとする味です。
きんぴらごぼう:ピリッと辛みをきかせた定番の一品です。
ウインナーソーセージ:肉汁あふれるジューシーなウインナー。
筑前煮:野菜に肉の旨みがしみ込んだおいしい一品。
肉じゃが:定番の家庭の味に仕上げました。
おでん:昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。
鯖味噌煮:さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだおいしい一品です。
野菜カレー:どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。
牛丼の具:牛肉とたまねぎを甘辛く味付けました。
幅(mm)138
奥行(mm)20
食感と風味にこだわった おかゆとやわらかご飯
原材料を下処理、前処理後、4層のアルミパウチに入れ、窒素ガス置換包装後、最小限の加圧加熱殺菌により、素材の風味・食感を損なわず、常温で長期保存を可能にしました。
幅(mm)138
高さ(mm)198
奥行(mm)20
食感と風味にこだわった、贅沢な保存食
調理不要でいつでも素早くおいしく召し上がれます。
やわらか玄米炊き込みご飯:具材のうまみが引き立った本格的な炊き込みご飯です。
玄米トマトリゾット:トマトの程よい酸味がアクセントのトマトリゾットです。
幅(mm)138
高さ(mm)198
奥行(mm)20
内容量(g)230
ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。
サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。
滑り止め付きグリップで作業しやすい。
ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。
先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。
グリップに滑り止め付き。
材質18-8ステンレス(SUS304)
寸法(mm)270
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。
温めれば、さらにおいしく食べられます。
従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。
いつでもどこでも食べられます。
開封してすぐに食べられる やわらかナポリタン(※「、」を取る)
トマトのいい香りと味がソースに溶け込んだやわらかいナポリタンスパゲッティです。
幅(mm)138
高さ(mm)198
奥行(mm)20
入数単品
1袋
¥599
税込¥647
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ