ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.15
基材紙
特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。
「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。
進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
RoHS指令(10物質対応)対応
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1
色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50幅×100m
質量(kg)2
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。
取付方式テープ
材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)25幅×100m
質量(kg)1
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)100
裏面離けい紙
関連キーワード