30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージセットAA SK(新潟精機) 動画あり
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。 1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。 AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に 材質ゲージ鋼(SKS3種) 工程処理サブゼロ処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)+2~5 硬度HRC58以上
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

アイゼンシャンク付ピンゲージ
エコ商品
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5988種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5943種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 真円度・円筒度(μm)1.3 精度(μm)-2~5 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)
エコ商品
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.3 直径不同(μm)0.3 真円度(μm)0.3
1本ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3600種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

1本
1,160 税込1,276
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)



超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3000種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)