ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
材質PP(ポリプロピレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
精度(μm)-2~-5
硬度HRC58以上
オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
グリーン購入法適合
シリーズシヤチハタ印箱
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1.5
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く手入れが簡単です。
薬品などに侵されません。
非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
硬度HRC58以上
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合TM-12、17、19
サイズ(mm)104.4×170×65
アズワン品番1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度は全てHRC58以上になります
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
仕様●呼び寸法:9.005mm●長さ(呼び寸法1.005~10.005):50.00mm●許容差(呼び寸法1.005~10.005):±1μm●真円度(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●直径不同(呼び寸法1.005~10.005):0.8μm●コード番号:119-0169552
アズワン品番67-4843-10
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ可能
立て数(本)50
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
適合径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番409-7436
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)4.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。
仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003
トラスコ品番543-1787
長さ(mm)50
硬度HRC58以上
呼び寸法(mm)2.045
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●トビ寸法(mm):0.1●呼び寸法(mm)/セット内容:15.00、15.10~19.90、20.00●セット本数:51
アズワン品番65-4038-88
1セット
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本
アズワン品番65-3893-39
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
EPシリーズを0.05トビに組み合わせたピンゲージセットです。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
硬度は全てHRC58以上になります
0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40
硬度HRC58以上
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付)
ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。
錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。
非磁性体のため磁気を帯びません。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ