98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。 材質ステンレス(SUS430)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。 全長(mm)120 材質ナイロン66
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 材質(本体)SUS430 耐熱温度(℃)200 材質(チップ)ESD 表面抵抗値(Ω)105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
欠品中

エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.4mm 到達真空度(kPa)-80 使用流体空気 外観ライトブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性バルブ内蔵 吸込流量(L/min)2 パッド形状R(一般形) 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア 真空ピンセット
最大120gまでピックアップが可能です(Φ10mmパッド使用時)。 電子部品の組立工程など、長時間の作業も快適に行えます。
材質(パッド)導電性シリコンゴム 付属品ベントノズル(A1165:Φ1.1mm)×1個、Φ5mm(A1312)パッド×1個、Φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース 質量(g)43(電池含まず) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)130×29×22 アズワン品番2-2134-01
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷

エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質パッド/合成ゴム(Buna-N・シリコンフリー・10^11~10^12Ω)、ルアーロック/亜鉛、チューブ/ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~120
1セット(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
670 税込737
翌日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程 使用可能回数20000回~30000回
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
440 税込484
翌日出荷

ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5 TGK品番948-25-27-05 トラスコ品番849-7153 セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167) ホース長さ(m)1.1 ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170 ステーション質量(kg)1.65 ポンプダイヤフラムポンプ 最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg) ペン質量(g)25 ペン外径寸法(mm)123 パッド導電性シリコンゴム
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
670 税込737
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
1セット
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm)115
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAKKO(白光)パッド
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01 材質導電性シリコンゴム 耐熱温度(℃)約150 抵抗値1万~100万Ω
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220 材質導電性シリコーン 適合機種P-831、P-835 質量(g/袋)1
1パック(3個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)