耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120
タイプ平面的で丸みを持った先端
スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
仕様No.1
種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm
材質SA(耐酸鋼)製
全長(mm)150
アズワン品番2-8028-27
1本
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレス、非磁性、耐酸性
硬度20HRC
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。
18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。
ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。
耐酸性のステンレス鋼を使用。
100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L
全長(mm)90
アズワン品番9-5695-01
仕様強力タイプ
1本
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
用途超純水洗浄・クリーンパック済
種別チタン 製 クリーンパック No.0
全長(mm)120
アズワン品番6-7905-80
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
種別チタン 製 クリーンパック No.F
全長(mm)120
アズワン品番6-7905-78
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)110
タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています
材質DUMOXEL
SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに
材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
幅(mm)10
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細
材質特殊鋼
スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック
耐熱温度(℃)1000
クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。
磁界中においても100%磁化しません。
100%腐食せずに錆びません。
ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。
スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
用途磁気に関係のない組立作業
材質INOX(SUS420J2同等)
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)125
耐熱温度(℃)270
表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120
タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス
全長A(mm)125
寸法B(mm)9.5
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。
材質INOX(13ステンレス)
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。
軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。
材質チタン
耐熱温度(℃)約430
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。
DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)
全長(mm)125
タイプ一般的なストレートタイプです
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
スイスDUMONT社製のピンセットです。
TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。
TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
耐熱温度(℃)約400
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115
タイプ鷲型タイプの先細
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。
「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン
質量(g)26
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
スイスDUMONT社製のピンセットです。 先端素材はデルリン製で、やわらかく、非電導性、耐薬品性にすぐれています。 対象物を傷つけずに保持することができます。
材質本体:ステンレス 先端:デルリン
全長(mm)130
質量(g)19
スイス、RUBIS社のノンスリップ コーティンググリップ ピンセット、特殊なソフトコーティングにより滑りにくく、ピンセットの操作性が向上します。優れた断熱効果があり、耐熱温度は140℃です。
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端にテーパーをつけたタイプ
全長(mm)120
タイプ先端にテーパーをつけたタイプ
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス
全長(mm)120
タイプ強くストレートな先端
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。
「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン
質量(g)26
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140
タイプ先端がとても細いタイプ
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金
全長(mm)140
タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スイス、アイデアルテック社の超精密ピンセット非磁性ステンレス (SA)
5B型超精密ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持する必要がある、繊細な用途に適しています。
先端が細く、35度角度がついるので対象物を見る際に邪魔になりません。
曲がった形状は人間工学に基づいて設計されています。
仕様●先端説明:屈曲、極細、鋭利、ファインフィニッシュ●コーティング/仕上げ:サンドブラスト●ボディ材質:ステンレス (SA)(低カーボンオーステナイト鋼)<耐酸性><非磁性>●非磁性(80%)硬度:230HV●ピンセット寸法(mm): 外径110.0×幅10.0×高さ12.0●先端寸法(mm): 幅0.11×厚さ0.09●質量(g):12.7
アズワン品番68-1890-58
1本
¥7,390
税込¥8,129
6日以内出荷
スイスRUBIS社製のピンセットです。
磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120
タイプ先端が一番細いタイプ
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。
材質炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)
精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入
全長(mm)120
スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
材質超硬ステンレス
関連キーワード
1
2
3
次へ