細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)14
材質ステンレスSUS304
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状直型
全長(mm)約300
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。
全長(mm)500
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)16
質量(g)126
高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ
仕様先300mm
材質SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート/ギザ付
全長(mm)300
材質SUS304
幅(mm)12
質量(g)94
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
先が長細くバネが柔らかいピンセット。
狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)500
幅(mm)16
材質(本体)ステンレス18-8SUS304
質量(g)130
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付
材質ステンレス
高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ
仕様直300mm
材質SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
タイプ直/ギザ付
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
ハーバリウムやボトルシップ制作、水槽やアクアリウムの管理まで手の届き辛い遠くの物もしっかり掴める270mmのロングピンセット。
サビに強く耐食性に優れた18-8ステンレス(SUS304)を使用しているので水の中でも安心してお使いになれます。
滑り止め付きグリップで作業しやすい。
ピッタリしまる先端でしっかり掴むギザギザ付。
先端には滑り止めのギザが付いており、細かい作業や水場の使用にも適した構造になっています。
グリップに滑り止め付き。
材質18-8ステンレス(SUS304)
寸法(mm)270
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RS Pro ロングピンパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 5 種類のロングピンポンチが含まれています。工具鋼製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長: 205 mm 並列長さ: 100mm セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
仕様全体長さ = 205 mmシャンク径 = 3.2 ~ 9.5 mm個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165
先端形状先曲
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)140
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。
トラスコ品番206-9700
幅(mm)8.0
全長(mm)140
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)13
先端直型先細タイプ
先端厚さ(mm)0.09
先端幅(mm)0.12
アズワン品番64-8697-35
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超ロングピンセット。
大きさのわりには軽量です。
全長(mm)500
タイプ先端曲がりギザ付
質量(g)130
先端寸法(mm)26
1本
¥4,930
税込¥5,423
7日以内出荷
超ロングピンセット。
大きさのわりには軽量です。
全長(mm)500
タイプ先端直ギザ付
質量(g)130
先端寸法(mm)26
1本
¥4,930
税込¥5,423
3日以内出荷
ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。
材質ステンレスSUS304
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
全長150mmのロング強力型ピンセット。
奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)28
板厚(mm)2.5
先端幅(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
精密ロング仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.14
先端幅(mm)0.34
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)140
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
太さ1.1mm、長さ12mm~29mmの割りピンの取り合わせです。18種×各10本。計180本のセットです。
用途長さサイズ:12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29mm。18種各10本。計180本。
1セット(180本)
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)140
材質DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.20
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミなし。ロングタイプ。
全長(mm)185
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
セット内容#1 スモールポイント 全長116mm 材質ステンレス鋼#430、#2 ロングストレート 全長200mm 材質ステンレス鋼#410、#3 ロングカーブ 全長197mm 材質ステンレス鋼#410、#4 ラージリバウンド 全長171mm 材質ステンレス鋼#410、#5 スモールリバウンド 全長118mm 材質ステンレス鋼#410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130
タイプGG ギザ付ロングストレート刃(アメリカ型)
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1セット(5本)
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)110
トラスコ品番859-2319
材質アルミ
色ブルー
線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
手先が届かない奥の深い瓶や狭い箇所にも届くロングピンセット。
サビに強いステンレス
用途ボトルシップなどの手先の届かない狭い箇所でのホビーの組立や装飾品関係、通信機器、電子機器などの修理や組み立てに大変便利です。
全長(mm)255
材質ステンレス(AISI410)
仕様先端部ギザ付き、ロングストレート先細タイプ
質量(g)42
作業範囲約185mm、ピンセット部:15mm
先端硬度HRC40°
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
平行ロングピンポンチ3本、ドリフトピンポンチ1本の4本組セットです。真鍮仕様で対象物を傷つけません。石積みから金属加工、設定、運転、取り外しなど、あらゆる用途に取り組むことができます。
1セット
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ