平らで丸みのある安全性の高い先端のため、相手を傷つけず多目的用途に使用できます。
サイズ先丸型120mm
トラスコ品番493-7147
材質ステンレスSUS304
質量(g)31
先端形状先丸型
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。
用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。
材質ステンレス鋼SUS430
全長(mm)約100
先端先丸
1個
¥278
税込¥306
当日出荷
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先丸鷲型
全長(mm)120
トラスコ品番774-1502
材質ステンレスSUS304
幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2
サイズ120mm
質量(g)31
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。
全長(mm)130
トラスコ品番370-8314
先端径(Φmm)4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端ギザ無。先がまるくなっているため安全性の高い先端です。
材質SUS430
形状直・丸
全長(mm)102
先端幅(mm)3.2
1本
¥280
税込¥308
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
全長(mm)147
形状先端が球状の窪み
トラスコ品番493-6507
材質ステンレス
幅(mm)先端部:5後端部10
質量(g)28
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。
グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い
先端R0.9(先丸型)
全長(mm)120
材質非磁性ステンレス
トラスコ品番158-6971
幅(mm)10
質量(g)17
タイプ丸
抵抗値(Ω)1×105~108
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
先端形状先丸型
材質ステンレスSUS410
幅(mm)10
全長(mm)120
サイズ先丸型120mm
タイプ先丸型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売!
薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。
ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。
ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。
材質ステンレス(SUS430)
全長(mm)125
表面カチオンメッキ加工
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)125
幅(mm)先端部:8後端部11
質量(g)22
トラスコ品番493-6426
材質ステンレス
タイプ切手用
表面処理フッ素加工処理
アズワン品番1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
先端形状先丸鷲型
材質ステンレスSUS410
幅(mm)10
全長(mm)120
サイズ先丸鷲型120mm
質量(g)23
タイプ先丸鷲型
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。
全長(mm)120
トラスコ品番835-5181
質量(g)17
先端幅(mm)3
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理
用途なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
材質本体:ステンレスSUS410、ラバーグリップ:TPE
長さ(mm)120
寸法(mm)120
質量(g)30
タイプ先丸型
先端形状先細
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥499
税込¥549
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)120
材質ナイロン66
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に
先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
トラスコ品番803-6981
セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
全長(mm)120
質量(g)100
耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先丸型 スタンダードなストレート
用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに
仕様先丸型
質量(g)30
サイズ(mm)120×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。
材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
幅(mm)10
先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)
幅(mm)10
色透明(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質ポリカーボネート
幅(mm)9
耐熱温度(℃)120℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0606
先丸鳶型 見やすい先曲がり
用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに
仕様先丸鳶型
質量(g)30
サイズ(mm)120×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
長時間使っても疲れにくいピンセットです。
先端が強い、高強度仕様です。
安全保護キャップ付です。
用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。
材質ステンレス(SUS410)(熱処理品
幅(mm)10
取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
用途ホビー・小細工。
形状U型ミニ
全長(mm)80
仕様ギザ付
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。
材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。 ナイロン66ガラス強化繊維入です。
材質PA
全長(mm)120
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-H3S
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)127
先端先丸型
適合チップEP-R2S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
全長(mm)135
リング外径(Φmm)5
リング内径(Φmm)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード23-6540-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
先端が球形でビーズや錠剤などを掴むのに適しています。
材質ステンレス410J1
長さ(mm)150
関連キーワード
1
2
次へ