Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
全長(mm)90
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304
型式FS-1
全長(mm)115
先端寸法(mm)6
アズワン品番4-861-01
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス製と比べて軽く、強度があります。耐蝕性にも優れています。高温での使用にも耐えられます。
材質TITANIUM(チタン製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付
材質ステンレス
スリムで長く、先端から8mm35°に折曲しています。
アズワン品番1-8186-01
材質SA(耐酸性ステンレス)
全長(mm)140
1本
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
長さ(mm)125
アズワン品番6-531-10
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
材質SA(耐酸鋼)製
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-06
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
色紅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
化学実験用に汎用性の高い、はさみ・ピンセット・ヘラをセットにしました。プラスチックケース入りです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。
実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。
電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。
特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本
種別塩化銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
乾電池で手軽にめっきができる実験キットです。
セット内容めっき筆 1本、筆先(電極付) 4本、フェルト保液材 20本、めっき液(銅、ニッケル、金)各18mL、金属磨き 18mL、脱脂液 18mL、ピンセット 1本、収納ケース
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A
材質AXAL(強力耐久型)
全長(mm)115
アズワン品番2-5149-41
1本
¥12,078
税込¥13,286
当日出荷
スイスRUBIS社製のピンセットです。
磁性を帯びにくい耐酸性のステンレスです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。. 特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
スイス・レジン社製の最高級超精密ピンセットです。
材質超硬ステンレス
ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
全長(mm)115
材質HDPE
幅(mm)10
色白
質量(g)0.03
1箱(100個)
¥45,980
税込¥50,578
23日以内出荷
本セットは、CQ出版社 トランジスタ技術2014年2月号、3月号掲載の特集記事【特集 最軽量!8ピンDIP ARMエントリ誕生】内で紹介されているブレッドボード実験キットの拡張部品セットです。ブレッドボード実験セットに追加して、ARMマイコンとスマートフォン等Wi-Fi通信装
仕様●【部品内容】●XBee-WiFi モジュール[XB2B-WFWT-001]×1(S6B 仕様 PCB アンテナタイプ)●XBee型RFモジュール用ピッチ変換基板[MXBEE]×1(マルツエレック)●LED[HT333SRD]×1(赤色 Φ5mm)●炭素皮膜抵抗[1/4W 330Ω]×1(LED駆動用)●電池ケース[BH3211B]×1(単三電池×2本用)●電池スナップ[006PI]×1●この部品セットに含まれるWIFI通信モジュールS6Bは、記事で紹介されているS6とは一部互換が無いために記事通りに実験を行っていただいても通信を行うことができません。
アズワン品番67-0435-19
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ
材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属
全長(mm)130
耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)
先端幅(mm)(チップ) 0.5
アズワン品番4-1608-02
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
全長(mm)115
材質HDPE
幅(mm)10
色白
質量(g)0.03
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
23日以内出荷
《国立大学法人 北海道大学 中垣俊之先生監修》 粘菌の飼育観察に加え、中垣俊之先生らのイグノーベル賞受賞研究である「粘菌迷路解答実験」や「交通網形成実験」の再現ができるセットです。
セット内容【4グループ分】粘菌(フィザルムの菌核)、粘菌の餌、寒天、ピンセット(フィルム用)1本、ミクロスパーテル2本、滅菌シャーレ10枚、粘菌迷路実験用フィルム、交通網実験用フィルム、粘菌ガイドブック
保管環境冷蔵
1個
¥48,980
税込¥53,878
14日以内出荷
イオン化傾向の実験が手軽にできる。
マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
関連キーワード
1
2
3
4
次へ