49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
257 税込283
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く広い先端で、板状の物をつかむのに最適です。
材質SUS430 先端幅(mm)6
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が平たい薄口タイプです。切手の整理や写真の整理に最適です。
用途ホビーや細密な作業等。 形状平型 全長(mm)約125 材質ステンレス鋼SUS430 タイプ切手用
1本
299 税込329
当日出荷

先が平たく斜めになっているので、ビーズ等を確実にキャッチできます。ヤニやのりが付きにくく、手ざわりの良いフッ素加工処理を施しています。ビーズやその他、小さな異形物をつかむのに便利です。
用途ビーズやその他、小さな異形物に対する細密な作業等。 形状傾斜型 全長(mm)約95 材質ステンレス鋼SUS420J2 加工フッ素加工処理
1本
919 税込1,011
当日出荷

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先が平たくなっている切手タイプです。
用途小物つまみ作業。 全長(mm)120 トラスコ品番270-9074 材質SUS430 幅(mm)11 質量(g)13 先端寸法(mm)8
1個
239 税込263
当日出荷

先端が平型のため薄い物やカバーグラスを挟めます。
材質SUS304 寸法(mm)105
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118 トラスコ品番370-8322 材質ステンレス 質量(g)15 先端幅(mm)2(R型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
7,170 税込7,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に 先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型) トラスコ品番803-6981 セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型) 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 全長(mm)120 質量(g)100 耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。 全長(mm)120 材質ナイロン66
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売! 薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。 ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。 ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。
材質ステンレス(SUS430) 全長(mm)125 表面カチオンメッキ加工
1個
439 税込483
当日出荷

ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。
材質ステンレスSUS304
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラウン(事務用品)マルチピンセット
写真や切手に便利な先端平型タイプ。キズをつけずにつかみやすい。
全長(mm)125 先端形状平型 材質ステンレススチール製 サイズ先幅広
1個
479 税込527
翌々日出荷

先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 タイプ切手用 全長(mm)125 幅(mm)11 先端幅(mm)8 質量(g)22 トラスコ品番493-6787 材質ステンレス
1本
289 税込318
当日出荷

1本
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)116 適合チップEP-H5.5S 先端厚さ(mm)2.3 先端幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質ポリカーボネート 幅(mm)9 耐熱温度(℃)120℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 0606
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。 材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 適合チップEP-H3S 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)125 適合チップEP-2.3S 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 適合チップEP-1.5S 先端厚さ(mm)1.3 先端幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-2.3用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-1.5用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H5.5用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H3用交換チップ 材質ポリフェニレンサルファイド(PPS) 先端平型 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1本
7,690 税込8,459
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1個
2,772 税込3,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)