ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。
全長(mm)120
トラスコ品番835-5163
質量(g)10
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。
材質チタニウム
クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。
材質チタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-4 TA
材質TA(チタン)
全長(mm)110
アズワン品番61-4459-94
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
短く細い先端
用途特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)110
材質TITANIUM(チタン)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm)115
アズワン品番7-562-36
材質チタン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状印刀型
全長(mm)122
仕様チタンコーティング仕様
トラスコ品番836-6535
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)14
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)8
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています
材質DUMOXEL
No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-2AB TA
材質TA(チタン)
全長(mm)120
アズワン品番61-4459-91
1本
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細
材質特殊鋼
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。
用途精密作業に。歯科用。
全長(mm)160
トラスコ品番115-2547
材質チタン
質量(g)20
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)1.1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。
用途精密作業に。トゲ抜きに。
全長(mm)130
トラスコ品番115-2543
材質チタン
質量(g)14
先端厚さ(mm)0.15
先端幅(mm)0.15
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先細設計で細かい作業に最適です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状先細型
全長(mm)115
仕様チタンコーティング仕様
トラスコ品番836-6534
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)0.7
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先曲り形状で複雑な部分の作業向きです。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状先曲型
全長(mm)113
仕様チタンコーティング仕様
トラスコ品番836-6536
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)12
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)0.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強くストレートな先端。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
アズワン品番61-4459-88
1本
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
アズワン品番61-4459-93
1本
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
No.5Aの先端を曲げたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
アズワン品番61-4459-76
1本
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
極細、20°角度をつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-5A TA
材質TA(チタン)
全長(mm)115
アズワン品番61-4459-84
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-65A TA
材質TA(チタン)
全長(mm)140
アズワン品番61-4459-79
1本
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材
先端幅(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF
種別チタン 製 No.6
材質TNF(チタン)製
全長(mm)110
アズワン品番3-9819-16
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。
種別チタン 製 クリーンパック No.F
全長(mm)120
アズワン品番6-7905-78
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。小さな組み立て作業から力が必要な微細作業まで対応します。
種別チタン 製 クリーンパック No.AA
全長(mm)125
アズワン品番6-7905-79
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
用途超純水洗浄・クリーンパック済
種別チタン 製 クリーンパック No.0
全長(mm)120
アズワン品番6-7905-80
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
用途プラモデルなどの精密加工。
種類ピンバイス
主な用途精密加工作業
仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き
適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF
種別チタン 製 No.5
材質TNF(チタン)製
全長(mm)110
アズワン品番3-9819-13
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している
耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃
耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
関連キーワード