49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。 全長(mm)170 先端形状 仕様先端ギザ付 トラスコ品番778-1491 材質SU304 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。 部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 仕様すべり止めのローレット付 トラスコ品番370-8331 質量(g)24 最大口開き(mm)約20 先端幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
用途精密作業に。 トラスコ品番207-0892 幅(mm)10 全長(mm)130 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック 質量(g)14 適合チップA2ACF 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)2.0 アズワン品番64-8361-55
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

先端精度にこだわった逆作用ピンセット 本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。 高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118 トラスコ品番830-4204 材質ステンレス 質量(g)13 開き幅(mm)(最大)15 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。 全長(mm)約165 材質ステンレス鋼SUS410 タイプ逆作用
1個
698 税込768
当日出荷

1個
4,190 税込4,609
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)逆作用ピンセット
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)160 トラスコ品番835-5191 質量(g)30
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。 材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)160
1個
829 税込912
当日出荷

ホーザン逆作用ピンセット
RoHS
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)115 トラスコ品番830-4205 材質ステンレス 質量(g)13 開き幅(mm)(最大)15 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

先端最大開き 45mm
種別逆作用 材質ステンレス(非磁性・耐酸) 最大開き(mm)40
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。 全長(mm)120 材質ステンレス鋼(SUS430) タイプ逆作用 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手を離すと閉じる逆作用タイプで強い保持力があります。
全長(mm)125
1個
569 税込626
当日出荷

手を離すと閉じる逆作用タイプです。
全長(mm)165
1個
539 税込593
当日出荷

1個
3,080 税込3,388
当日出荷

本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス アズワン品番68-4100-42
1個
369 税込406
当日出荷

先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス 先端幅(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11 材質高級ステンレス 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.22×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-57
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
当日出荷


寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.12×0.20 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-56
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)65 表面処理サンドブラスト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
1セット
31,980 税込35,178
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)15
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)9.5 全長(mm)105 高さ(mm)12 質量(g)11 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.14 先端長(mm)30 先端幅(mm)0.17 開口幅(mm)17
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲・鋭 幅(mm)12 全長(mm)115 高さ(mm)11 質量(g)12.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.18 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.23 開口幅(mm)15
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)12.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.1 先端長(mm)40 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)15
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.13×1.90 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-55
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
1本
5,530 税込6,083
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷