21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
用途多種多様な小物の保持に、精密作業用、ホビー用、クラフト用 先端形状直型 全長(mm)125 仕様プレーンタイプ トラスコ品番824-8277 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)13 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先細設計で細かい作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状先細型 全長(mm)115 仕様プレーンタイプ トラスコ品番836-6530 材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先細設計で細かい作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 上下を逆転することで、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状印刀型 全長(mm)122 仕様プレーンタイプ トラスコ品番836-6531 材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)14 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)8
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状印刀型 全長(mm)122 仕様フッ素コーティング仕様 トラスコ品番836-6528 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)14 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業用、ホビー用、クラフト用 先端先曲型 全長(mm)113 トラスコ品番836-6529 材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 仕上フッ素コーティング 先端幅(mm)0.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状先細型 全長(mm)115 仕様フッ素コーティング仕様 トラスコ品番836-6527 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.7
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状直型 全長(mm)125 仕様フッ素コーティング仕様 トラスコ品番836-6526 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)13 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状印刀型 全長(mm)122 仕様チタンコーティング仕様 トラスコ品番836-6535 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)14 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)8
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状先細型 全長(mm)115 仕様チタンコーティング仕様 トラスコ品番836-6534 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.7
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先曲り形状で複雑な部分の作業向きです。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用 先端形状先曲型 全長(mm)113 仕様チタンコーティング仕様 トラスコ品番836-6536 材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー 幅(mm)10 質量(g)12 板厚(mm)1.5 先端幅(mm)0.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。
先端形状先細鷲型 材質ステンレスSUS410 幅(mm)10 全長(mm)115 サイズ先細鷲型115mm 質量(g)20 タイプ先細鷲型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)5(先端) 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 色(軸) 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲 トラスコ品番274-3094 材質ステンレス(非磁性) 質量(g)13 寸法A(mm)120 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

Bernstein Tools for electronicsピンセットキット 6本 スチール
Nylon storage wallet Bernstein 6 Piece ESD Surface Mount Tweezer Kit (5-060) ESD safe dissipative 6 piece precision highly accurate tweezer kit manufactured from high grade Steel for excellent consistency and Anti-corrosion properties Ideal for use in SMD & SMT where Electrostatic Discharge is a concern. Small extremely hard precision machined tips for unrivalled strength and durability Chrome Nickel high grade Steel construction for excellent durability, strength and handling Stainless and Anti-magnetic (SA) Acid resistant Matt finish Marked with the part number and special properties on the handle for quick identification of the right tool for the job
仕様●材質:スチール●個数:6●ESD対応:あり●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:112-241 アズワン品番68-4150-08
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先曲がりで細かなものがよりつかみやすく、大変便利です。
材質ステンレス 全長(mm)125 タイプ外科ピンタイプ 先端幅(mm)2
1個
279 税込307
当日出荷