218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140 タイプ先端がとても細いタイプ
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃)270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス 全長(mm)120 タイプ強くストレートな先端
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質先端:セラミック柄:非磁性ステンレス製
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー 全長(mm)125 耐熱温度(℃)270 表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120 タイプ先端が一番細いタイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を精密に鋭く仕上げています。非磁性、耐酸性。ストップゴムリング付き。
用途顕微鏡下での作業 材質SUS304同等/非磁性ステンレス 硬度20HRC
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm)115
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途デバイス・SMD用 耐熱温度(℃)270 材質カーボンファイバー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用 全長(mm)130.0 材質(先端)カーボンファイバー、(柄)Non-Magnetic Steel「SUS304同等」 耐熱温度(℃)270
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セラミックピンセット用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質セラミック 耐熱温度(℃)1000
1組
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。丸く強い先端。475(91-2412)のスリムタイプです。
全長(mm)120
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性。電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。やや太め。
全長(mm)160
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。電子部品用。
全長(mm)130
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。やや細め。
全長(mm)160
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ダブルベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)150
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。ベントカーブ付。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)150
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミなし。ロングタイプ。
全長(mm)185
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

先端がとても細く曲ったタイプです。細かい作業に適しています。
全長(mm)140 材質ステンレス
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。ワシ型。
全長(mm)150
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。丸く強い先端。
全長(mm)140
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

非磁性、耐酸性。ハンドル部にエポキシコートがしてあります。
全長(mm)155 材質ステンレス
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

非磁性、耐酸性、電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。振れ止め付。
全長(mm)150
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷


スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115 タイプ鷲型タイプの先細
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120 タイプ平面的で丸みを持った先端
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端にテーパーをつけたタイプ
全長(mm)120 タイプ先端にテーパーをつけたタイプ
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120 タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
全長(mm)115 関連資料(0.13MB)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
1本
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。 通常の製品よりも先端がさらに細いバイオロジー仕様のピンセットです。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の超合金
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。 用途:電気産業、時計・宝飾加工、研究
硬度HV:230
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール 全長(mm)115 タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。 材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC 先端形状先曲
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)