20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)125 松吉医科器械コード05-2930-00
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 耐酸性・耐腐食性に優れています。
材質ステンレスSUS304
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,436 税込1,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10 寸法C(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,832 税込2,015
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネシマGGピンセット
先端が鋭く、細くなっていますので狭いところの作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)110
1個
799 税込879
当日出荷

形状は3-SAと同じで長さが短い。SUS302
全長(mm)110
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チタンピンセット(class1)
磁性を持たず、ステンレス製より耐融性にすぐれています。
材質チタン
1本ほか
3,861 税込4,247
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PT-31 鉄腕ピンセット(極細タイプ) エンジニア 動画あり
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。 全長(mm)125 先端0.3mm トラスコ品番355-8533 幅(mm)10 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲 トラスコ品番274-3094 材質ステンレス(非磁性) 質量(g)13 寸法A(mm)120 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)