89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
4,059 税込4,465
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,930 税込7,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番6-7905-56 全長(mm)120 材質(先端)耐酸鋼
1本
6,683 税込7,351
当日出荷

1本
5,495 税込6,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01 材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
9,554 税込10,509
当日出荷

5種類のピンセットを集めた、便利なセットです。 専用ケース入りで保管や持ち運びに便利です。 ケースのみを購入頂き、お好みのセットを作ることもできます。
仕様5本アソートセット・専用ケース セット内容ピンセット(00-SA、2A-SA、3C-SA、5-SA、7-SA各1本)、専用ケース アズワン品番4-3975-01
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1本
6,485 税込7,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が緩やかにカーブし鋭利ですので、細かな作業に適しています。
全長(mm)115
1本
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,722 税込8,494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツをハンドリングしやすい特別の先端形状をしています。
全長(mm)120
1本
10,593 税込11,652
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,029 税込7,732
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。
アズワン品番9-5680-01 全長(mm)110
1本
6,336 税込6,970
当日出荷

1本
8,514 税込9,365
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,356 税込4,792
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握れば開くXタイプのピンセットで長時間の保持に便利です。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼)) 全長(mm)117 アズワン品番4-4297-01
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

1本
8,910 税込9,801
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,712 税込9,583
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。 やや細身で持ちやすく、一般的な作業に適しています。 耐酸性のステンレス鋼を使用しています。
アズワン品番1-6995-01 材質SA(耐酸性ステンレス) 全長(mm)120
1本
4,653 税込5,118
翌々日出荷

空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。先端は55°、6mmの鶴首形のため作業性に優れています。
アズワン品番1-7002-01 全長(mm)115
1本
6,346 税込6,981
当日出荷

空穴には、軽量化と滑り止め効果があります。極微細作業に適しています。
アズワン品番1-6999-01 全長(mm)110
1本
5,732 税込6,305
翌々日出荷

1個
5,940 税込6,534
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端がフラットですので、平盤な部品の取り扱いに適しています。
1本
4,455 税込4,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基板・角型ウェハー等の取り扱いに適しています。
アズワン品番9-5689-01 全長(mm)130
1本
10,098 税込11,108
12日以内出荷

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。
材質SUS316L 全長(mm)90 アズワン品番9-5695-01 仕様強力タイプ
1本
4,257 税込4,683
当日出荷

先端に溝があり、細いワイヤー等を扱うのに便利です。
アズワン品番9-5691-01 全長(mm)115
1本
7,227 税込7,950
翌々日出荷

先端部はデルリン製ですので耐熱性・耐酸性に優れ、部品にも傷をつけません。
アズワン品番9-5684-01 仕様先端チップ耐熱、静電 材質先端チップ/POM(デルリン)、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)120 タイプ超純水洗浄クリーンパック
1本
12,771 税込14,048
翌々日出荷

1本
7,920 税込8,712
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。
アズワン品番9-5686-01 仕様108~1011Ω・cm 材質先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)220(MAX)
1本
12,375 税込13,613
翌々日出荷

PTFEコーティングを施しています。 コーティングにより耐薬品性に優れ、対象物に傷を付けにくいです。
材質耐酸鋼(PTFEコーティング)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌作用がある銀イオンでコーティングされています。
材質SUS316L(SA(耐酸鋼))
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムで鋭利な先端ですので、微細作業から力の必要な作業まで広く対応します。
アズワン品番6-7905-05 材質ステンレス 全長(mm)120
1本
5,693 税込6,262
翌々日出荷

1本
7,722 税込8,494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,346 税込5,881
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,227 税込7,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,851 税込5,336
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF 種別チタン 製 No.F 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-20
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。非磁性です。ハンダの付着はありません。耐熱温度※1は-269~500℃です。
仕様7A 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)115 アズワン品番2-5149-41
1本
12,078 税込13,286
当日出荷

耐酸性・非磁性のSUS316L製です。 耐熱温度※1は約500℃です。 ナノレベルの微細孔加工により、ゴミや油汚れが付着しにくく、容易に洗い流せます。 ※1耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。
材質SA(耐酸鋼)製・微細加工タイプ 全長(mm)118 タイプNo.7 アズワン品番4-4299-17
1本
5,998 税込6,598
当日出荷