21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業 材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス 耐熱温度(℃)270℃
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125 仕様完全非磁性/○チップのみ 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) チップ色黒+グレー 耐熱温度(℃)80℃(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80(エラストマー部) ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
用途小物つまみ作業。 材質ステンレス(SUS430)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 全長(mm)125 黒+グレー(チップ) 質量(g)17 硬度80(エラストマー部)(ショアA) 先端幅(mm)Z:6(幅広R型) アズワン品番64-8896-98 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

非粘着チップピンセット ホーザン 動画あり
シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。
材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体) 質量(g)17 チップ色白(半透明) 耐熱温度(℃)80(チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番948-25-27-01 トラスコ品番256-0437 質量(g)19 アズワン品番9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 材質(本体)SUS430 耐熱温度(℃)200 材質(チップ)ESD 表面抵抗値(Ω)105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を精密に鋭く仕上げています。非磁性、耐酸性。ストップゴムリング付き。
用途顕微鏡下での作業 材質SUS304同等/非磁性ステンレス 硬度20HRC
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り) 質量(g)15 材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り) セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番166-0292 アズワン品番9-5620-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 耐熱温度(℃)200
1本
12,200 税込13,420
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵)
エコ商品
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ノズル径Φ0.4mm 到達真空度(kPa)-80 使用流体空気 外観ライトブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性バルブ内蔵 吸込流量(L/min)2 パッド形状R(一般形) 供給圧力(MPa)0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
8,118 税込8,930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)