こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)120
材質ナイロン66
全長(mm)120
アズワン品番6-532-01
材質PP(ポリプロピレン)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
全長(mm)125
仕様完全非磁性/○チップのみ
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
チップ色黒+グレー
耐熱温度(℃)80℃(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)80(エラストマー部)
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130
材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強
耐熱温度(℃)260~300
先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくいです。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に
先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
トラスコ品番803-6981
セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
全長(mm)120
質量(g)100
耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。
耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業
全長(mm)115
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。
弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)
全長(mm)125
色黒+グレー(チップ)
質量(g)17
硬度80(エラストマー部)(ショアA)
先端幅(mm)Z:6(幅広R型)
アズワン品番64-8896-98
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
全長(mm)112
耐熱温度(℃)150
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ
材質PP
寸法(mm)127
アズワン品番4-6395-02
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している
耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃
耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。
オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン)
全長(mm)120
アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。対象物を傷つけにくくなっています。
全長(mm)120
材質ナイロン66(グラスファイバー入り樹脂)
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番7-241-01
材質ETFE(フッ素樹脂)
形状直
寸法(mm)123
1個
¥3,208
税込¥3,529
当日出荷
材質:PBTP(ポリブチレン・テレファサラット)20%ファイバーグラス入。白:精密さ抜群、作業中圧力がかかっても先端は広がらない。高温200℃においても先端の強度維持。耐酸性、耐薬品性、絶縁性、非磁性、耐摩耗性。黒:耐静電性103。静電抵抗性材料D/N53482。103黒色炭酸陰イオンと20%のファイバーグラスにより強化されている。
全長(mm)120
材質PBTP
スイスDUMONT社製のピンセットです。
TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。
TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。
耐熱温度(℃)約400
1個
¥2,277
税込¥2,505
6日以内出荷
チップ交換が可能な軽量タイプ
ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適。
フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)。
軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません。
材質本体:66ナイロン、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)9
耐熱温度(℃)700(チップ)
先端幅(mm)0.5
アズワン品番64-5106-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
アズワン品番5-1105-01
材質PMMA(アクリル)
適合サイズ(mm)110~190
収納数10本(130mmまでは4本)
外寸法(mm)275×206×40
1個
¥19,500
税込¥21,450
12日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
寸法(mm)全長130
耐熱温度(℃)260~300℃
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強
全長(mm)130
関連キーワード
1
2
3
4
次へ