29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)0~80 適合フランジJIS 10K 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱)FC250
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
4,039 税込4,443
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ交換(脱着)が容易 コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減 2パターンの取付方法(パネル取付、直接取付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。またチューブを通した後に外れないようロックできます。
仕様●重量(g):26●サイズ(mm):40×16×76H アズワン品番65-9641-18
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。
材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。またチューブを通した後に外れな
仕様●重量(g):92●サイズ(mm):70×20×128H アズワン品番65-9641-19
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

富士インパルスFIL-NTW-G ピンチバルブ
対応LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/FIL-NTW/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5 アズワン品番62-9114-38 構成部品エア配管関連
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

排水のON/OFFを行う部品
寸法(mm)45×35×90 質量(g)300 対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301 コード長さ(mm)200 アズワン品番62-9112-13 構成部品エア配管関連
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06 規格FDA規格適合
1巻(15m)
20,980 税込23,078
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプトリガー式 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min)1.1 真空度(kPa)10.3(最大) 風圧(kPa)29.7(最大) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276 使用圧力(MPa)0.4以下 滅菌<ガンマ線> 最大50kGy Cv値0.8-1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
209,800 税込230,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ。▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ。▼ガス透過性フィルム。▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展 アズワン品番65-3962-21
1パック(1個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

酒井医療パテサイズ
パテを使ったエクササイズにバリエーションを。 5種類のバーと収納ケースで構成されています。 付属のエクササイズガイドにはアメリカの作業療法士が考案したシミュレーションプログラムが紹介されています。
使用例ペグターン/ボルト・ナット回し・ボタン押しなどキャップターン/ペットボトルの開閉などLバー/バイクのスロットル操作、掃除機をかけるなどキーターン/鍵回し、洗濯ばさみをつまむなどノブターン/ドアをあける、バルブを閉める、コップを持つなど
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷