レンズの中心部分(+2.50D)から外側(+0.60D)に向かい、同心円状に滑かに度数が変化する累進設計を採用。自然な焦点(ピント)移動を可能にしました。さらに複数の度数を持った多焦点レンズを採用することにより、このピントグラスひとつで幅広い老眼視力の方に快適な視界を提供いたします。
用途軽度レンズ老眼鏡、1.75~1.0くらいの度数の方におすすめ
仕様ブルーライトカット、ハードコーティング
度数(加入度数)+0.0~+1.75D
寸法(mm)(レンズ横幅)54、(鼻幅)16、(テンプル長さ)140
タイプ男性向
フレーム色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00311000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,250
税込¥10,175
当日出荷
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
色ブラック
レンズ色クリア
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色ブラック
質量(g)15
レンズ色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31
材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
累進レンズにより手元も1m先も見えるシニアグラス。徐々に度数を変化させることで一般的なシニアグラスより広範囲見ることができる。ブルーライトカット機能付き。
仕様●サイズ:140×36mm ツル/140mm、20g●材質:レンズ/光学用アクリル樹脂、テンプル/ポリアミドTR90
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカーボネイト
老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。
用途店舗用などに
寸法(mm)(フレーム)横:約139、(レンズ)横:約52×縦:約30、(鼻幅)約20、(テンプル)約140
色ブラウン
質量(g)約26
レンズ非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)合金
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
便利なハネ上げ老眼鏡。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
サイズ(mm)【レンズ横】約:53【ブリッジ】約:15【テンプル】約:138【天地】約:33
質量(g)約27
素材【レンズ】アクリル【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
仕様バネ丁番
付属品ソフトケース
ブルーライトカット率0.35
色(柄)クリアブルー
スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。
度数+1.00、+2.00、+3.00
色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン
質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90
材質(フレーム)プラスチック
ディスプレイプラスチック
材質(レンズ)プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
柔らかくて掛け心地の良いおしゃれソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ケース付で携帯用にも便利です。
軽量ソフトなフレームは長時間使用しても負担がかかりにくいです。
男性用・女性用どなたでも使用できます。
寸法(mm)(フレーム)約 横141×縦31×片横52
質量(g)(フレーム)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法一般医療機器
老眼・近視・遠視、これ1本で対応できるメガネ!
度数の調節が自由にできるので、家族みんなで使えてリビングに1本あると便利。
ツマミを回すと重なり合った2枚のレンズが少しずつスライドし、レンズ中心部の厚みが変わることで度数を細かく変化させられます。
左右片方ずつ自由にピント調節できます。
老眼が進んでも買い替え不要!
新聞・読書に!
男女兼用タイプ
調節ツマミを回してピントを合わせると、小さくボヤけた文字が...大きくハッキリ見える!
一般医療機器視力補正用眼鏡:14B3X10029000021
質量(g)(約)19
セット内容本体、専用ポーチ(メガネ拭き兼用)
材質フレーム:グリルアミド樹脂、レンズ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)約140×33
度数-4.0D~+5.0D(最適焦点距離:25cm~2m)
ツル長(mm)約136
非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能UVカット
レンズUVハードコート付レンズ
色透明
フレームメタル
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)W136×H42.5
焦点距離約30~40cm
付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)27.5
タイプラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)145×45
倍率(倍)1.6
フレーム長(mm)164.5
軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。
付属品専用ケース
寸法A(mm)48
寸法D(mm)31
寸法B(mm)20
寸法C(mm)145
材質(フレーム)TR90ナイロン
材質(レンズ)アクリル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法一般医療機器
現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用
材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー
色【テンプル/フレーム】黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47
レンズ色透明
可視光線透過率(%)0.95
紫外線遮断率(%)99以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089
医薬品医療機器等法一般医療機器
蝶番カップ式
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード